曜日別特売

鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ)

鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。
・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
・ねじ部は削り出しによる一体構造です。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

歯数
24
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
13.5
寸法D(mm)
17.5
寸法D1(mm)
50
寸法s(mm)
6.5
寸法d1(mm)
16
寸法h(mm)
31
寸法R(mm)
63
寸法H'(mm)
49
内容量
1個
全23種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
質量(g)
色(本体)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法e(mm)
寸法Lm(mm)
M
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82716457LDM-8-63-SGB-SBP50-RD11310.463(並目)ピッチ:1.25つや消しレッド
¥4,260
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716606LDM-10A-63-SGB-SBP50-RD1259.363(並目)ピッチ:1.5つや消しレッド
¥4,280
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716886LDM-8-25-SGB-SBP50-RD10110.425(並目)ピッチ:1.25つや消しレッド
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717970LDM-8-63-SGB-SBP50-SG11310.463(並目)ピッチ:1.25つや消しシルバー
¥4,260
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718697LDM-10A-50-SGB-SBP50-OR1189.350(並目)ピッチ:1.5つや消しオレンジ
¥4,150
¥4,098
¥4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719327LDM-10A-25-SGB-SBP50-SG1089.325(並目)ピッチ:1.5つや消しシルバー
¥3,830
¥3,798
¥4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719580LDM-8-32-SGB-SBP50-RD10310.432(並目)ピッチ:1.25つや消しレッド
¥3,910
¥3,898
¥4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719616LDM-8-40-SGB-SBP50-SG10610.440(並目)ピッチ:1.25つや消しシルバー
¥4,010
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719930LDM-10A-40-SGB-SBP50-RD1139.340(並目)ピッチ:1.5つや消しレッド
¥4,030
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720770LDM-8-50-SGB-SBP50-RD10910.450(並目)ピッチ:1.25つや消しレッド
¥4,130
¥4,098
¥4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720815LDM-8-32-SGB-SBP50-BK10310.432(並目)ピッチ:1.25つや消し黒
¥3,910
¥3,898
¥4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721120LDM-8-63-SGB-SBP50-BK11310.463(並目)ピッチ:1.25つや消し黒
¥4,260
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721296LDM-8-63-SGB-SBP50-OR11310.463(並目)ピッチ:1.25つや消しオレンジ
¥4,260
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721427LDM-8-20-SGB-SBP50-OR9910.420(並目)ピッチ:1.25つや消しオレンジ
¥3,710
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721671LDM-10A-63-SGB-SBP50-BK1259.363(並目)ピッチ:1.5つや消し黒
¥4,280
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724909LDM-8-32-SGB-SBP50-OR10310.432(並目)ピッチ:1.25つや消しオレンジ
¥3,910
¥3,898
¥4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725207LDM-8-50-SGB-SBP50-OR10910.450(並目)ピッチ:1.25つや消しオレンジ
¥4,130
¥4,098
¥4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726817LDM-10A-20-SGB-SBP50-OR1059.320(並目)ピッチ:1.5つや消しオレンジ
¥3,730
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727185LDM-8-50-SGB-SBP50-SG10910.450(並目)ピッチ:1.25つや消しシルバー
¥4,130
¥4,098
¥4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727605LDM-10A-50-SGB-SBP50-RD1189.350(並目)ピッチ:1.5つや消しレッド
¥4,150
¥4,098
¥4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728637LDM-10A-40-SGB-SBP50-SG1139.340(並目)ピッチ:1.5つや消しシルバー
¥4,030
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729301LDM-8-25-SGB-SBP50-BK10110.425(並目)ピッチ:1.25つや消し黒
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729599LDM-10A-50-SGB-SBP50-SG1189.350(並目)ピッチ:1.5つや消しシルバー
¥4,150
¥4,098
¥4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする