カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 日本度器(14)
  • NAKATAKI(11)
  • 日研工作所(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • TRUSCO(2)
  • オザック精工(1)
  • スーパーツール(1)
  • ネグロス電工(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 東洋技研(1)
  • 川西水道機器(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • NSP(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • シグマ光機(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk20-20」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(長穴用座金)SUS303