カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • TENRYU(天龍製鋸)(1)
  • TOTO(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skx-8」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKX ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SKX ヘクサロビュラレンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
    用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
  • インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    寸法D1(mm)21.9寸法L1(mm)26寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)23寸法Lb(mm)8寸法M(mm)M16寸法M(細目)M16×1.5寸法e(mm)11寸法s(mm)11.5寸法s1(mm)6寸法sw(mm)19寸法sw1(mm)24ねじピッチ1.5ロックナットの有無ねじ規格細目荷重(N)14/26最大荷重(N)26最小荷重(N)14
  • SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
  • SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384
    1ケース(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
  • SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    439税込483
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
  • ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    439税込483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ・インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。・頭部高さはすべて1mm(0.4in)以下。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。・取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバSRDを組み合わせでご使用ください。・狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。・ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    用途【用途】。・機器・装置の省スペース化。・インチねじ仕様の機器・装置材質(本体)スチール表面処理三価クロメート頭部形状ヘクサロビュラ穴付き超極低頭入数10