カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • 岩田製作所(39)
  • RYOCO(菱高精機)(34)
  • TRUSCO(30)
  • 清水製作所[継手](23)
  • ノーブランド(20)
  • ナベヤ(16)
  • イマオコーポレーション(14)
  • 日東工器(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • エスコ(8)
  • 大阪魂(8)
  • 旭精工(6)
  • マキタ(6)
  • タカノ(6)
  • 亀倉精機(5)
  • 倉敷化工(5)
  • ラクテム(5)
  • アイアイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss400 6mm」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STB ターンバックル・汎用おねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)NP テーパ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFR 画N固(固定タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から7日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10