カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • SUS(エスユーエス)(53)
  • テクノフレックス(32)
  • TRUSCO(18)
  • 岩田製作所(15)
  • SMC(15)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • ダイハツ(10)
  • セイキ製作所(6)
  • 宇佐美工業(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • エスコ(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • コノエ(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • ナベヤ(4)
  • 三桂製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 2040」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌日出荷から3日以内出荷
SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理PHS:SUS303
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KVMS/KVFS ステンレスバーノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)焼結合金(ステンレス)材質(取付部)(ステンレス)SUS304種類T字形
SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
使用例LDMS-W-CR_2.epsねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー-平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
使用例LDMS-LW-CR_usage.epsねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CRNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW‐CRNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)