カテゴリ

  • 機構部品(70)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(139)
  • エスコ(89)
  • タジマツール(TJMデザイン)(25)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(25)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
  • 日本度器(14)
  • ヨコヅナ(13)
  • 栃木屋(13)
  • ニツコー熔材工業(12)
  • イマオコーポレーション(9)
  • TRUSCO(9)
  • サンポー(7)
  • BREEZE(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
  • SK11(4)
  • アトムズ(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus301」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
  • PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLYS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
    材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
  • セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
    材質(本体)ナイロン6(つや消し黒)ねじ規格並目取付部おねじ色(本体)BK
  • PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLX インデックスプランジャー(ノブつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    用途割り出し・位置決めに。
  • セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
    材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • PHX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PHX インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
  • インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
    ねじ規格細目
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLX インデックスプランジャー(ノブなし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • PBX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PBX インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理静電塗装
  • PBY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PBY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプロック機構つき表面処理静電塗装
  • フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
  • インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
    ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
    寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5最大荷重(N)5最小荷重(N)15剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプロック機構つき
  • 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。 [[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
    ねじ規格細目
  • フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 レバーをフランジ面に対し垂直にし、レバーを引くとピンが引込みます。この時、レバーを倒せばピンを引込めた状態でロックできます。 ピンを元の位置に戻す場合は、レバーをフランジ面に対し垂直にします。ロックが解除され、ピンは内蔵スプリングの力で元に戻ります。 ピンが元の位置にあるときにも、レバーを倒せばピンをロックできます。 本体に加工されたノッチにより、レバーを倒してロックした状態を保持し、不用意なロックの解除を防止します。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整が容易です。 末尾記号により、レバーの向きが選択できます。 [[PBVY-L]]----ロック時にレバーが左向き [[PBVY-R]]----ロック時にレバーが右向き
    材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301寸法t(mm)6
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301寸法L+s(mm)51
  • カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHWシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)2
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
    寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5最大荷重(N)5最小荷重(N)15剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
  • PHY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PHY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
    ねじ規格並目色(本体)BK
  • インデックスプランジャ - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロングノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプロングノブタイプ
  • フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • PDV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PDV インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ストローク(mm)8レバー:つや消し黒荷重(最小~最大)(N)6.5/20
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301ねじ規格細目色(ノブ)RD
  • フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。 ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。 ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。 ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
    ねじピッチ1.5寸法D(mm)30寸法D1(mm)21.9ねじ規格細目引張荷重(N)200寸法sw(mm)19
  • インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
    寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)22寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15