カテゴリ
- 機構部品(143)
- ねじ・ボルト・釘(47)
- メカニカル部品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(29)
- エスコ(1,199)
- 大阪魂(793)
- 水本機械製作所(723)
- マルゼン[厨房機器](348)
- ノーブランド(304)
- TRUSCO(270)
- TAKIGEN(タキゲン)(204)
- コノエ(162)
- AIOULE(ふじわら)(133)
- ERECTA(エレクター)(118)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- 岩田製作所(110)
- シンコー(103)
- 東京発条製作所(94)
- アズワン(74)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(69)
- LAMP(スガツネ工業)(68)
- ケージーパルテック(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「sus304 5mm」の検索結果
特価

SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529~税込¥582~特価1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。ねじ規格並目材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)欠品中ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。ねじ規格細目
六角ナット(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479税込¥5271袋(20個)当日出荷微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷から6日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。ねじ規格並目色(本体)CR材質(本体)SUS304
ステンレスハンドル HSM 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,298~税込¥8,028~1個8日以内出荷・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,619~税込¥1,781~1袋(10個)6日以内出荷・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角穴入数10
ステンレスウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。ねじ規格並目材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
ステンレスウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。ねじ規格並目材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,009~税込¥1,110~1袋(10個)6日以内出荷・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
インデックスプランジャ - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から5日以内出荷SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。ねじ規格細目
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥419~税込¥461~特価1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥839~税込¥923~特価1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別-材質SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状六角穴
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状低頭穴の形状六角穴
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーンねじ規格並目色(本体)BK
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。用途機器・装置の省スペース化ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
脱落防止ウイングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥499~税込¥549~特価1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)