カテゴリ
- 機構部品(45)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- SHIMANO(シマノ)(49)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- SAMTEC(35)
- サンワサプライ(29)
- CKD(21)
- メイキコウ(18)
- 三笠産業[工具](16)
- コクヨ(12)
- コフロック(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- 藤井高圧(9)
- アルゴファイルジャパン(8)
- テルトニカ・ネットワークス(8)
- TRUSCO(7)
- 富士電機(7)
- 三和[店舗什器・備品](6)
- イマオコーポレーション(5)
- イマダ(5)
- ブランドをもっと見る
「sw10」の検索結果

PLYS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から18日以内出荷ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し・位置決めに。
PLY インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。ねじ規格細目
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から18日以内出荷コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から18日以内出荷コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。 [[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。ねじ規格細目
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から18日以内出荷コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301ねじ規格細目色(ノブ)RD
インデックスプランジャ - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から5日以内出荷SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。ねじ規格細目
フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から5日以内出荷フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から18日以内出荷コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301ねじ規格細目色(ノブ)RD
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から18日以内出荷コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 [[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PIXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301ねじ規格細目色(ノブ)RD
フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から18日以内出荷コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHX]]と同じです。 [[PHY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301ねじ規格細目色(ノブ)RD
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198~税込¥6,818~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個18日以内出荷コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 [[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PIX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301ねじ規格細目色(ノブ)RD
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301ねじ規格細目色(ノブ)RD
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098~税込¥6,708~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法h(mm)2
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,298~税込¥9,128~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398~税込¥8,138~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)ねじピッチ2寸法H(mm)15寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法M(mm)M16寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26許容荷重(N)20000寸法sw1(mm)12寸法sw3(mm)10