カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「swas-sc」の検索結果

SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698~税込¥6,268~1パック(100個)当日出荷市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,799~税込¥8,579~1袋(100個)3日以内出荷から4日以内出荷・市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 。・ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。・取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。・CEマーキングの対応に。・専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。用途<用途>。ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304厚さt(mm)0.4入数100
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
脱落防止ワッシャ専用取付工具
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷脱落防止ワッシャ用専用取付工具。 脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]の取りつけを容易にします。 先端のマグネットが脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]を保持するため、作業効率が向上します。用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1
脱落防止ワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1袋(100個)当日出荷市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9