カテゴリ
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- CKD(90)
- メディアカバーマーケット(74)
- コガネイ(68)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
- ケナメタル(22)
- I-VALUE(14)
- イスカル(10)
- omron(オムロン)(10)
- 椿本チエイン(9)
- ヤンマー(9)
- 岩田製作所(8)
- オザック精工(8)
- NAC(長堀工業)(8)
- TRUSCO(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- イーグルクランプ(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ブランドをもっと見る
「t20b」の検索結果
特価

カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
タブレットPCホルダ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
タブレットPCホルダ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から4日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998~税込¥7,698~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,298~税込¥9,128~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(白)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目