カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • THK(11)
  • NSK(日本精工)(3)
  • SUNGIL(ソンイル)(3)
  • 常磐精工(2)
  • エスコ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ナイキ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • プリンストン(1)
  • コミネ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thk bk」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    18日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・低発塵グリースを使用。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
    ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    18日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1