クイッククランプファスナ用カムベース
・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。
・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・低発塵グリースを使用。
<使用上の注意>
・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
- ピッチ(mm)
- M(細目)1.5
- 寸法L1(mm)
- 3
- 寸法L2(mm)
- 2
- 寸法d2(mm)
- 2
- 内容量
- 1個
クランピング位置決め部品 の新着商品
カテゴリ



























