カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- TOTO(6)
- 竹内工業(5)
- SAMTEC(4)
- TRUSCO(3)
- KTC(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- THECUT(2)
- 藤井高圧(2)
- 北川工業(1)
- テクノプラン(1)
- trad(1)
- nepros(1)
- ワルター(1)
- マルヤス電業(1)
- オルディ(1)
- 東洋シャフト(1)
- iHelp(1)
- ALLSHENG(1)
「tms-20」の検索結果
特価

鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,980税込¥28,5781個18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。 ・マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。 ・マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法h(mm)48寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000MM8
ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ショットブラストの美しい仕上げ。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。本体,SUS304相当。ショットブラスト,マウンティングスタッド,SUS303相当,グラブスクリュー,ステンレス