曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき

鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ショットブラストの美しい仕上げ。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。
・マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。
・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。

寸法H(mm)
68
寸法A(mm)
20
寸法h(mm)
48
寸法Lm(mm)
20
許容荷重(N)
1000
M
M8
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82689270UTMS-20-200706220200
24,600
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710236UTMS-20-3501085370350
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする