カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(34)
  • メディアカバーマーケット(2,094)
  • エレコム(1,185)
  • サンエス(945)
  • サンワサプライ(871)
  • StarTech.com(769)
  • MICROCHIP(709)
  • RS PRO(605)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(450)
  • BUFFALO(バッファロー)(445)
  • サンワダイレクト(441)
  • オーム電機(418)
  • カシムラ(363)
  • ATEN(299)
  • ホーザン(290)
  • ナカバヤシ(258)
  • 多摩電子(250)
  • オーハウス(240)
  • エスコ(232)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(218)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面カバー NBK(鍋屋バイテック会社)底面カバーNBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
翌々日出荷
[[CUSB]][[CUSB-1B]]用の底面カバー
材質(本体)SUS304、(極低頭ボルト[[SSH-M5-10-EL]])SCM435/無電解ニッケルメッキ
クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 1つボタンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 1つボタンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB-1B]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB-1B]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
チューブラ取っ手用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)チューブラ取っ手用ブラケットNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100NBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ハンドル自動化ユニットSPU-100・EPU-220専用の送受信機です。 PCとUSBで接続することで、ハンドル自動化ユニットを無線で操作できます。 最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能です。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。
入力電圧(V)5±5%(USB給電)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz帯無線通信ユニット数32台(最大接続)
ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIP NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIPNBK(鍋屋バイテック会社)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 ※EPU-100は無線でのみ制御可能です。 EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
質量(g)130接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
ハンドル自動化ユニット|送受信機(CC‐Link対応) EPC‐200‐CC NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|送受信機(CC‐Link対応) EPC‐200‐CCNBK(鍋屋バイテック会社)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
6日以内出荷
・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
6日以内出荷
・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。