カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • オカムラ(岡村製作所)(235)
  • 渡辺製作所[住設機器](141)
  • IKO(日本トムソン)(95)
  • SMC(15)
  • シンエンス(14)
  • コンサス(11)
  • C’ultiva(カルティバ)(8)
  • フクビ化学(6)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(6)
  • ナイキ(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • 河淳(4)
  • ケージーパルテック(4)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • ミヤコ(3)
  • ノダ(3)
  • EBM(江部松商事)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfs」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,598税込22,658
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,198税込21,118
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
  • トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トライウィング皿小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SUS304相当頭部形状穴の形状トライウイング
  • KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 耐蝕性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじピッチ0.7寸法H(mm)14.5寸法d(mm)10寸法D(mm)26寸法B(mm)11ねじ規格並目寸法M(mm)M4寸法s(mm)4.5M並目M4寸法Lf min(mm)7
  • ステンレスウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    18日以内出荷から20日以内出荷
    ・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    18日以内出荷
    ・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製。・表面は研磨仕上げ。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインのウィングノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。・取りつけ面のすき間をシールリング「FSRN-HD」でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインのウィングノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。・取りつけ面のすき間をシールリング「FSRN-HD-E」でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    63,598税込69,958
    1個
    36日以内出荷
    材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじピッチ(mm)1.5寸法L(mm)125寸法H(mm)12寸法L1(mm)4.5許容荷重(kN)30最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185ねじ規格細目寸法s(mm)30最大締付トルク(N・m)80ねじ寸法MM36最大ストローク(mm)30時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000寸法sw1(mm)46寸法sw2(mm)24最大衝突速度(m/s)5最小衝突速度(m/s)3復帰時間(s)0.5最小復帰力(N)15最大復帰力(N)35