厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がり、平均約45~55℃前後になります。推奨のモバイルバッテリー付き。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。
用途点滴時の輸液の温度低下軽減
付属品USB-A to Type-Cケーブル(長さ約19cm)
材質【点滴用保温カバー】表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント、【モバイルバッテリー】PC+ABS
質量(g)モバイルバッテリー:約222
出力USB-A 最大5V/2.4A、USB-A 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:約68×134.6×15.5
入力micro USB 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2A
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
保証期間6ヶ月
平均温度(℃)約45~55前後
バッテリー容量(mAh)10000
ポートUSB-A×2 Type-C×1
厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がります。平均約45~55℃前後になります。※モバイルバッテリーは別途ご用意ください。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。※推奨バッテリー 5V2.0A以上 容量10,000mAh
用途点滴時の輸液の温度低下軽減
材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント
平均温度(℃)約45~55前後
適合バッテリー5V2.0A以上/容量10000mAh
北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。
仔牛は皮下脂肪が少なく、第一胃も発達していないため、十分な防寒保温対策が必要です。
カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。
裏面ボア付きのジャケットを着用することで、仔牛を暖め、伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。
厳冬から仔牛を守る、裏地キルティング。
防汚効果抜群の撥水加工済み生地。
成長に合わせて位置調整可能。
材質(表生地)ポリエステル・ナイロン<撥水加工>、(裏生地)ナイロン、(紐・とめ具)ナイロン・ゴム・PP
関連キーワード