警告メッセージで犯罪を防止(詐欺犯に警告メッセージを流し会話が自動録音されます)。ピンポンモード(着信後、通話時間が20分経過すると、通話中に「ピンポン」という音を流します。通話相手にチャイム音を鳴らして来訪者を装うで、着信者が通話を切るきっかけを作ります。通話時間が30分経過すると「巧妙な詐欺の電話が多発しています。ご注意ください」というメッセージが流れて着信者に注意を促します。30分以内に5回以上着信した場合、呼び出し音の合間に「詐欺に注意してください」というメッセージが流れて着信者に注意を促します。会話内容を自動で録音。撃退率確認機能付き(『警告音声を聞いて電話を切った人』の割合を示す「撃退率」を音声で確認可能。設置効果を実感することができます。)。取付がとても簡単。受話器はずれ(戻し忘れ)をお知らせします。
消費電力(W)最大6
電源ACアダプター(DC15V/400mA)
温度(℃)5~45
湿度(%RH)20~80
配線方式アナログ二線式(アナログ回線・PBX回線・INS回線・IP回線に対応)
収容数1回線
各種認証A21-0079001
接続台数1
1台
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
関連キーワード