「和ろうそく」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お経が流れるポータブルスピーカー。お経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要。ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)
ピンク 外形寸法(mm)Φ98、165 電源5W / 1A 連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生) 充電時間約3時間 電池【リチウム電池】3.7V、2000mA 連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ) 定格出力電力(W)5 S/N比>90dB 歪率(%)1%以下 スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5W Bluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

お経が流れるポータブルスピーカー。お経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要。ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)。お経を流さなくてもLEDライトのみ点灯させることができます。Bluetooth機能を持った機器(スマートフォン等)とお経燈をペアリングすることにより、インターネット上に公開されている音声や保存されている音声などをお経燈を通じて無線出力が可能です。
茶色 外形寸法(mm)Φ98、165 電源5W / 1A 連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生) 充電時間約3時間 電池【リチウム電池】3.7V、2000mA 連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ) 定格出力電力(W)5 S/N比>90dB 歪率(%)1%以下 スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5W Bluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷