4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッツコーポレーションLec USERS7 ACE 非接触温度計
安心の非接触型。0.2秒の高速測定。22400人の顔データを記憶。本機とPCをLANケーブルで繋げてアラーム警告温度、マスク認識有無、音量など調整することができます。
仕様●顔データ記憶量:22400●顔認識距離(m):0.5~2 消費電力(W)(非接触温度計)最大20 対応OSLinux 温度測定範囲(℃)30~45 レンズサイズ(mm)4.5 測定時間(秒)0.2 ディスプレイ7インチ 保存可能枚数100000枚以上 動作温度範囲(℃)10~40 測定距離(m)温度:1 ピクセル有効:200万画素(1920×1080) イメージセンサー1/2.7”CMOS イーサネット対応RJ45 10M/100M 温度調節精度(℃)±0.3
1台
179,800 税込197,780
35日以内出荷

完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます
仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件 寸法(mm)125×138×169 電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE) 定格DC5V/500mA 測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42 表示LCD画面 精度(℃)±0.2(35~42) 測定時間(秒)0.5 測定距離5~10cm 接続端子USB Type-C(充電用) 最大カウント数9999件(カウント計測モード) 動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます。かわいいシール付き(ゾウ・キリン・怪獣)
仕様●接点出力:あり(スイッチ信号、パルス信号)●温度測定履歴:32件 寸法(mm)170×15×140 電源USB、または単三乾電池4本 定格DC5V/500mA 測定範囲(℃)(人体温度測定時)34.5~42.4 表示2.8インチLCD 液晶画面 精度(℃)±0.2(35~42)※使用前に30分間推奨動作環境に置いた場合 測定時間(秒)0.5 測定距離5~10cm 接続端子USB Type-C (USB2給電用) 最大カウント数9999件(カウント計測モード) 言語表示日本語、英語、中国語等に切替可能 穴径(inch)三脚:1/4 動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

AI顔認証。体表面温度測定。アルコールチェック。マスクチェック。1年以上のデータを保存(濃度数値、測定日時、測定者情報、測定中の写真)
仕様顔データ記憶量:(非接触温度計)22400人 寸法(mm)(非接触温度計)123.5(W)× 84(H)× 361.3(L) 質量(kg)(非接触温度計)2.1 質量(g)(アルコール検知器)145 消費電力(W)(非接触温度計)最大20 対応OS(非接触温度計):Linux センサータイプアルコールセンサー:電気化学式 温度測定範囲(℃)(非接触温度計)30~45 寸法(cm)(アルコール検知器)約14×5.7×2.7 バッテリー(アルコール検知器)1500mAh(待機時間24h以上) レンズサイズ(mm)(非接触温度計)4.5 検知範囲0.000~0.600(mg/L) ディスプレイ(非接触温度計)7インチ 動作温度(℃)(アルコール検知器)0~45 画面サイズ(アルコール検知器)1.77インチカラーディスプレイ 保存可能枚数(非接触温度計)100000枚以上 動作温度範囲(℃)(非接触温度計)10~40 測定距離(m)温度:(非接触温度計)1 ピクセル(アルコール検知器/非接触温度計)有効:200万画素(1920×1080) イメージセンサー(非接触温度計)1/2.7”CMOS ストレージ(アルコール検知器)200000件以上記録可能 イーサネット対応(非接触温度計):RJ45 10M/100M 温度調節精度(℃)(非接触温度計)±3 計測時間(非接触温度計)0.2秒
1台
279,800 税込307,780
35日以内出荷