絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
347件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナスカン 鉄(ニッケルメッキ) AIOULE(ふじわら)ナスカン 鉄(ニッケルメッキ)AIOULE(ふじわら)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質質量(g)60種類カラビナ使用荷重(kg)30表面処理(本体)ニッケルメッキ
カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら)カラビナハーケンC型AIOULE(ふじわら)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類カラビナ
チェーンキャッチ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)チェーンキャッチ ステンレス製AIOULE(ふじわら)
429税込472
1個
4日以内出荷
SUS304ステンレス製の連結金具で、ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイント可能です。
材質ステンレス(SUS304)種類リンク
HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
70,980税込78,078
1台
4日以内出荷
信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)AIOULE(ふじわら)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158
消防ホース掛け ステンレス AIOULE(ふじわら)消防ホース掛け ステンレスAIOULE(ふじわら)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)450種類その他金具
消防ホース掛け ステンレス AIOULE(ふじわら)消防ホース掛け ステンレスAIOULE(ふじわら)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
消防ホースを干す為に使用します。
用途※ウインチを使用して下さい。仕様三連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)3300種類その他金具
消防ホース掛け ステンレス AIOULE(ふじわら)消防ホース掛け ステンレスAIOULE(ふじわら)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)1200種類その他金具
旗竿用プーリーキャップ AIOULE(ふじわら)旗竿用プーリーキャップAIOULE(ふじわら)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
溶接用ブロック ステンレス AIOULE(ふじわら)溶接用ブロック ステンレスAIOULE(ふじわら)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
材質SUS304ステンレス
サンマブロック、沈みシャックルタイプ ステンレス AIOULE(ふじわら)サンマブロック、沈みシャックルタイプ ステンレスAIOULE(ふじわら)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
材質SUS304ステンレス
ミニブロック(スナッチ式) 固定式 AIOULE(ふじわら)ミニブロック(スナッチ式) 固定式AIOULE(ふじわら)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
Fブロック 30mm 固定式 AIOULE(ふじわら)Fブロック 30mm 固定式AIOULE(ふじわら)
769税込846
1個
4日以内出荷
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。寸法L(mm)57寸法A(mm)30寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車幅(mm)8.5
固定ブロック90mm用取付台座 AIOULE(ふじわら)固定ブロック90mm用取付台座AIOULE(ふじわら)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
固定ブロック ヨコ型90mm用の取り付け台座です。(KW)幅広タイプにも使用可能。
質量(g)500寸法L(mm)226寸法A(mm)132寸法F(mm)15寸法D(mm)94寸法E(mm)166寸法B(mm)196寸法C(mm)60寸法G(mm)3
固定ブロックBT型(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)固定ブロックBT型(MCナイロン車)AIOULE(ふじわら)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
固定ブロック ヨコ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)AIOULE(ふじわら)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用でき、ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)90寸法L(mm)166使用荷重(kg)400溝幅(mm)22寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)30寸法C(mm)94使用ロープ径(mm)22使用軸受ベアリング(#6203ZZ)車幅(mm)28
固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)AIOULE(ふじわら)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロックです。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れており、ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ないのも特長です。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)90使用荷重(kg)400溝幅(mm)22寸法A(mm)60寸法D(mm)30寸法B(mm)94寸法C(mm)3使用ロープ径(mm)22使用軸受ベアリング(#6203ZZ)車幅(mm)28
固定ブロック ヨコ型2車90mm(幅広タイプ) AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型2車90mm(幅広タイプ)AIOULE(ふじわら)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
幅広タイプのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800寸法L(mm)166溝幅(mm)18寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)24寸法E(mm)57寸法C(mm)94車幅(mm)20
固定ブロック ヨコ型1車90mm(幅広タイプ) AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型1車90mm(幅広タイプ)AIOULE(ふじわら)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
幅広タイプのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600寸法L(mm)166溝幅(mm)18寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)24寸法E(mm)30寸法C(mm)94車幅(mm)20
固定ブロック タテ型2車90mm(幅広タイプ) AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型2車90mm(幅広タイプ)AIOULE(ふじわら)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
幅広タイプのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800溝幅(mm)18寸法A(mm)60寸法D(mm)24寸法E(mm)57寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)87寸法K(mm)Φ11車幅(mm)20H(mm)117
固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ) AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)AIOULE(ふじわら)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
幅広タイプのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600溝幅(mm)18寸法A(mm)60寸法D(mm)24寸法E(mm)30寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)60寸法K(mm)Φ11車幅(mm)20H(mm)90
固定ブロック ヨコ型2車90mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型2車90mmAIOULE(ふじわら)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2100寸法L(mm)166溝幅(mm)10寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法C(mm)94車幅(mm)15
固定ブロック ヨコ型1車90mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型1車90mmAIOULE(ふじわら)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1220寸法L(mm)166溝幅(mm)10寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法C(mm)94車幅(mm)15
固定ブロック タテ型2車90mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型2車90mmAIOULE(ふじわら)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2300溝幅(mm)10寸法A(mm)60寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)73寸法K(mm)Φ11車幅(mm)15H(mm)103
固定ブロック タテ型1車90mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車90mmAIOULE(ふじわら)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1450溝幅(mm)10寸法A(mm)60寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)53寸法K(mm)Φ11車幅(mm)15H(mm)83
固定ブロック ヨコ型2車60mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型2車60mmAIOULE(ふじわら)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
固定ブロック タテ型2車60mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型2車60mmAIOULE(ふじわら)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)71寸法K(mm)5車幅(mm)15H(mm)101
固定ブロック ヨコ型 50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型 50mmAIOULE(ふじわら)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)50使用荷重(kg)150溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)21寸法E(mm)25寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)使用ロープ径(mm)~14使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)18
固定ブロック タテ型 50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型 50mmAIOULE(ふじわら)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)50使用荷重(kg)150溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法D(mm)21寸法B(mm)52寸法C(mm)2使用ロープ径(mm)~14使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)18
固定ブロック タテ型2車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型2車50mmAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
固定ブロック タテ型1車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車50mmAIOULE(ふじわら)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
材質鉄(ユニクロ)質量(g)320溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用軸受ベアリング(#626ZZ)車幅(mm)13H(mm)63
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm AIOULE(ふじわら)固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mmAIOULE(ふじわら)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
車輪径(Φmm)60質量(g)1020材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法H(mm)11使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)15車溝幅(mm)11表面処理(本体)304電解
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm AIOULE(ふじわら)固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mmAIOULE(ふじわら)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。 3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)60質量(g)620材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法H(mm)11使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)15車溝幅(mm)11表面処理(本体)304電解
A-ブロック 2車ベケ付(固定式) AIOULE(ふじわら)A-ブロック 2車ベケ付(固定式)AIOULE(ふじわら)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車ベケ付きです。
仕様固定式材質(車輪)ポリアセタール
A-ブロック 2車(固定式) AIOULE(ふじわら)A-ブロック 2車(固定式)AIOULE(ふじわら)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車です。
仕様固定式材質(車輪)ポリアセタール
A-ブロック 1車ベケ付(固定式) AIOULE(ふじわら)A-ブロック 1車ベケ付(固定式)AIOULE(ふじわら)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車ベケ付きです。
仕様固定式材質(車輪)ポリアセタール
A-ブロック 1車(固定式) AIOULE(ふじわら)A-ブロック 1車(固定式)AIOULE(ふじわら)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車です。
仕様固定式材質(車輪)ポリアセタール