通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス
ねじミリネジ
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ブネジ
通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス
質量(g)15.5
寸法L(mm)20
寸法H(mm)24
ねじミリネジ
ねじ径M5
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)13
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)13.5
寸法L(mm)20
寸法H(mm)30
ねじ径M5
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)12
ねじ径(mm)M5
ねじの種類ミリネジ
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)12
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
アイの部分が回転する仕様で、チェーン等のねじれを防ぎます。スプリングフックで手軽に開閉作業ができるフックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
関連キーワード