4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス
質量(g)35
寸法H(mm)25.5
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)34
寸法D(mm)6
寸法B(mm)40
寸法W(mm)19
寸法A1(mm)20
寸法B1(mm)25
寸法h(mm)17
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス
質量(g)105
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)42
寸法D(mm)9
寸法B(mm)58
寸法W(mm)28
寸法A1(mm)27
寸法B1(mm)43
H(mm)37
h(mm)24
仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
SUS305ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス
質量(g)224
寸法d(mm)5.8
使用荷重(kg)120
寸法A(mm)54
寸法D(mm)12
寸法B(mm)75
寸法W(mm)36
寸法A1(mm)35
寸法B1(mm)56
H(mm)47.8
h(mm)31
仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
アイプレートに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
関連キーワード