「ロープ 10mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類その他金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)1.2
光るロープ・反射ロープとも呼ばれ、表面に微細なガラスビーズを精密コーティングし夜間の視認性を大きく向上させるためにつくられた「安全商品」です。射の原理:ライトの光を反射して明るく光ります。反射性能:夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバー・ホワイトに見えます。また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
色黄
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
色黄・黒ストライプ(トラ柄)
ロープの張りを一定に保つため使用します。
仕様テンションスプリング:TSP、パッドアイ:PD-6、MAX:360
種類滑車
質量(g)35
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス
表面処理(本体)304電解
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
材質軟質透明PVCシート
色透明
外:ポリエステル・芯:パイレン(青線入)のヨットロープです。
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類カラビナ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
質量(g)20
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)SUS304
材質(車材)SUS303
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
種類シンブル
シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。
材質ステンレス(SUS304)
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
足場用パイプに掛けられます。
開閉桿は内外両方向に動きます。
単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。軽荷重用(許容荷重27kgf)です。
材質鉄
許容荷重(kg)27
種類カラビナ
寸法S(mm)50
寸法D(Φmm)10
寸法W(mm)75
表面処理(本体)クロメートメッキ
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
質量(g)40
材質(車輪)ナイロン
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受モリブデングリス
材質(枠)鉄
表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32
質量(g)180
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に
材質(車輪)ポリプロピレン
種類滑車
外枠径(mm)7
車幅(mm)21
材質(車材)ポリプロピレン
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ回転式
種類滑車
関連キーワード
1
2
次へ