ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類その他金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)1.2
光るロープ・反射ロープとも呼ばれ、表面に微細なガラスビーズを精密コーティングし夜間の視認性を大きく向上させるためにつくられた「安全商品」です。射の原理:ライトの光を反射して明るく光ります。反射性能:夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバー・ホワイトに見えます。また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
色黄
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
色黄・黒ストライプ(トラ柄)
質量(g)35
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス
表面処理(本体)304電解
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
材質軟質透明PVCシート
色透明
外:ポリエステル・芯:パイレン(青線入)のヨットロープです。
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類その他金具
使用ロープ径(mm)~7
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類カラビナ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
質量(g)20
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)SUS304
材質(車材)SUS303
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
材質(車輪)デルリン
種類滑車
使用ロープ径(mm)~7
適合ロープ径(Φmm)~6.3
材質(軸受)ステンレス
材質(車材)ポリアセタール
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
寸法D(mm)3.5
寸法C(mm)18
寸法B1(mm)13
ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
材質SUS304ステンレス
仕上HL(ヘアーライン)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。
材質ステンレス(SUS316)
種類フック
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
アイプレートに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
種類シンブル
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
次へ