固定ブロック タテ型 50mmAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)50使用荷重(kg)150溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法D(mm)21寸法B(mm)52寸法C(mm)2使用ロープ径(mm)~14使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)18