6ページ目:

390件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム車輪 ナンシンゴム車輪ナンシン
869税込956
1個
3日以内出荷
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:ポリアセタール●使用品番:STC/SKC/SSC●材質:NR/BRアズワン品番65-9610-51
産業用キャスター SKMシリーズ ナンシン産業用キャスター SKMシリーズナンシン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入)取付プレート式固定質量(g)440車輪幅(mm)32ストッパー始動力(daN)11.52アズワン品番64-4286-22取付穴径P(Φmm)9.5
一般キャスター ナンシン一般キャスターナンシン
499税込549
1個
翌々日出荷
幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。【用途】什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。【注意・使用条件】金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式車輪幅(mm)20ねじ径11×20ストッパー偏心E(mm)22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)48アズワン品番64-4285-71
静音樹脂台車 2段・ブレーキ付/300kg ナンシン静音樹脂台車 2段・ブレーキ付/300kgナンシン
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)騒音環境基準値40dBをクリアした静かさフットブレーキ付で安全
ストッパー寸法(mm)900×600、【天板間】441車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)300荷台寸法(mm)900×600ハンドル高さ(mm)991ブレーキ種類フットブレーキアズワン品番64-3963-47特性静音、騒音環境基準値(40db)以下材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ固定
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
669税込736
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプ自在ストッパー
ラスティーパレット 中間棚 ナンシンラスティーパレット 中間棚ナンシン
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から4日以内出荷
軽量商品の保管、整理、陳列ができ便利です。
アイボリー許容荷重(daN)100
ステンレスキャスター ナンシンステンレスキャスターナンシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:97ストッパー回転ストッパー取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
589税込648
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプ自在ストッパーなし
特殊仕様キャスター ナンシン特殊仕様キャスターナンシン
5,498税込6,048
1個
30日以内出荷
タイプ自在ストッパーなし
ステンレスキャスター ナンシンステンレスキャスターナンシン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
タイプ固定ストッパーなし
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ固定
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
509税込560
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)62偏心(mm)17
バスケット ナンシンバスケットナンシン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン
車輪、ナイロン車 ナンシン車輪、ナイロン車ナンシン
349税込384
1個
8日以内出荷
車輪、フェノール車 ナンシン車輪、フェノール車ナンシン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
THNシリーズ交換用
材質(車輪)フェノール樹脂
車輪、ゴム(B入り)車 ナンシン車輪、ゴム(B入り)車ナンシン
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ゴム(NR・BR)(ベアリング入り)
ネジ込み式 双輪キャスター ストッパー付(ナイロン車) ナンシンネジ込み式 双輪キャスター ストッパー付(ナイロン車)ナンシン
579税込637
1個
6日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシンねじ込み式ストッパー付、ウレタン車ナンシン
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32始動力(daN)8.1旋回始動力(daN)14.4キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシンステンレスねじ込み式ストッパー付、ウレタン車ナンシン
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ステンレス製ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン種別ステンレスキャスター形状ストッパー付車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)33軸長L(mm)25始動力(daN)9.45旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車 ナンシンステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車ナンシン
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム種別ステンレスキャスター形状自在車S荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式、ナイロン車 ナンシンステンレスねじ込み式、ナイロン車ナンシン
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
材質(車輪)ナイロン(白)種別ステンレスキャスター荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 双輪ストッパー付、エラストマー車ナンシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパー色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  双輪、エラストマー車 ナンシンプレート式 双輪、エラストマー車ナンシン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
双輪デザインキャスター
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスターストッパーなし取付ピッチA×B(mm)51×41プレート寸法X×Y(mm)65×55色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  双輪、ナイロン車 ナンシンプレート式 双輪、ナイロン車ナンシン
259税込285
1個
8日以内出荷
双輪デザインキャスター
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスターストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  自在、エラストマー車 ナンシンプレート式 自在、エラストマー車ナンシン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし取付高H(mm)122偏心E(mm)32プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)25.2車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42(54×44)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、エラストマー車 ナンシンプレート式 固定、エラストマー車ナンシン
649税込714
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、ウレタン車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ウレタン車ナンシン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TEL型とKEL型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32始動力(daN)8.1旋回始動力(daN)14.4取付穴径P(Φmm)9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、ウレタン車 ナンシンプレート式 自在、ウレタン車ナンシン
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)122偏心E(mm)32取付ピッチA×B(mm)82×40プレート寸法X×Y(mm)100×58始動力(daN)8.1旋回始動力(daN)14.4車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、ナイロン車 ナンシンプレート式 固定、ナイロン車ナンシン
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ナイロン車ナンシン
549税込604
1個
8日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重ストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、ナイロン車 ナンシンプレート式 自在、ナイロン車ナンシン
339税込373
1個
8日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具固定、ウレタン車 ナンシンプレート式 ステンレス金具固定、ウレタン車ナンシン
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ステンレスキャスターです。 SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン種別ステンレスキャスター形状固定車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし始動力(daN)8.1取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在、ウレタン車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在、ウレタン車ナンシン
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
ステンレスキャスターです。 SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン種別ステンレスキャスター形状自在車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし偏心E(mm)33始動力(daN)8.1旋回始動力(daN)14.4取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車ナンシン
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシンプレート式 固定、静電気防止ウレタン車ナンシン
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、強化ナイロン車 ナンシンプレート式 自在、強化ナイロン車ナンシン
669税込736
1個
8日以内出荷
中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)28金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)70偏心E(mm)25プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)6旋回始動力(daN)15車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、エラストマー車ナンシン(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、フェノール車 ナンシンプレート式 自在、フェノール車ナンシン
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)30始動力(daN)5.4旋回始動力(daN)25.2取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、エラストマー車 ナンシンプレート式 自在、エラストマー車ナンシン(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪