絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
391件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車

    ナンシン
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマー金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付ピッチA×B(mm)44×27プレート寸法X×Y(mm)55×38取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在、エラストマー車

    ナンシン
    ¥579税込¥637
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマー金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付ピッチA×B(mm)44×27プレート寸法X×Y(mm)55×38取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在、ナイロン車

    ナンシン
    ¥359~税込¥395~
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車

    ナンシン
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車

    ナンシン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  ステンレス金具自在、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在、エラストマー車

    ナンシン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、フェノール車 ナンシン

    プレート式 固定、フェノール車

    ナンシン
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    中量・重量用キャスター SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車質量(kg)0.78材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)7.56取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 自在 ゴム車(ベアリング入り) ナンシン

    ねじ込み式 自在 ゴム車(ベアリング入り)

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ネジコミ式キャスター
    形状自在車材質(車輪)ゴム(B入り)六角対辺(mm)30ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    重荷重用、MCナイロン車輪
    荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

    静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車

    ナンシン
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    14日以内出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    形状自在車S材質(車輪)ゴム、イエロー金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    8日以内出荷
    ネジ込み式のキャスターです。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式のキャスターです。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKH 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKH 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)31ボス幅(mm)42使用軸受ポリアセタール車軸径(mm)9.5許容荷重(N[kgf])1000[102.0]
  • 静電気防止キャスター ナンシン

    静電気防止キャスター

    ナンシン
    ¥679~税込¥747~
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(静電気防止)車輪幅(mm)21軸長(mm)14始動力(daN)8.40旋回始動力(daN)18.90偏心(mm)22ナット対辺(mm)19
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27車軸径(mm)12.0許容荷重(N[kgf])1100[112.2]
  • 微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

    微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車

    ナンシン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で仕様ストッパー付材質(車輪)エラストマー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32軸長L(mm)25特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
  • カーライル バッシングカート CC2036(03) ナンシン

    カーライル バッシングカート CC2036(03)

    ナンシン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    片側サイドに落下防止の立ち上がりが付いています。耐荷重:135kg。棚間隔:305mm。キャスター:Φ100(自在×4)
  • カーライル トラッシュコンテナー CC11TH(03) ナンシン

    カーライル トラッシュコンテナー CC11TH(03)

    ナンシン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    食べ残しなどそのまま投棄できる軽量で取付け簡単なくず入れです。
  • 重量搬送台車 樹脂カバー付き ナンシン

    重量搬送台車 樹脂カバー付き

    ナンシン
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    5日以内出荷
    転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
    用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14150荷台寸法(幅)(mm)7500ハンドル収納ハンドル高さ(mm)1019ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80積載面高さ(mm)286
  • 重量搬送台車 メッシュパレット用 ナンシン

    重量搬送台車 メッシュパレット用

    ナンシン
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    5日以内出荷
    転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
    用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14090荷台寸法(幅)(mm)7390ハンドル収納ハンドル高さ(mm)1019ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80積載面高さ(mm)444
  • 重量搬送台車 樹脂パレット用 ナンシン

    重量搬送台車 樹脂パレット用

    ナンシン
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    5日以内出荷
    転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
    用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14430荷台寸法(幅)(mm)11900ハンドル収納ハンドル高さ(mm)1019ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80積載面高さ(mm)371
  • コンパクトキャリー 樹脂製台車  NCC-101B2 ブルー ナンシン

    コンパクトキャリー 樹脂製台車 NCC-101B2 ブルー

    ナンシン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    9日以内出荷
  • ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン

    ラスティーパレット 底板樹脂タイプ

    ナンシン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)スチール積載荷重(kg)500材質(荷台)樹脂
  • 自動搬送用キャスター STMS (自在) ナンシン

    自動搬送用キャスター STMS (自在)

    ナンシン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
    用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動搬送用キャスター SKMS (固定) ナンシン

    自動搬送用キャスター SKMS (固定)

    ナンシン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷
    高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
    用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式固定ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナー樹脂ドーリー 50Lコンテナ用 積載荷重150kg ナンシン

    コーナー樹脂ドーリー 50Lコンテナ用 積載荷重150kg

    ナンシン
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    6日以内出荷
    折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用。折り畳みコンテナ50Lに対応
    用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 50L コンテナ 運搬材質フレーム:アルミ、キャスター:ナイロン質量(kg)2.3積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.7×39.4×10.7高さ(cm)積載面:10.7内寸(cm)有効:53.3×37車輪サイズ(cm)7.5
  • サイレントマスター 積載荷重150kg ナンシン

    サイレントマスター 積載荷重150kg

    ナンシン
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々
    用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)9.3タイプブレーキなし積載荷重(kg)150ハンドル固定寸法(cm)積載面:71.5×46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71.5×46×86高さ(cm)ハンドル:86、積載面:14.6滑り止め効果5ヶ所車輪サイズ(cm)10
  • ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200 ナンシン

    ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200

    ナンシン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    ウレタン車輪単体です。
    仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKMアズワン品番65-9610-44
  • ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ ナンシン

    ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ

    ナンシン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。【用途】。食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。【注意・使用条件】。SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
    取付プレート式固定材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー無許容荷重(N)600始動力(daN)12.6アズワン品番64-4286-25取付穴径P(Φmm)8.8
  • 産業用キャスター SKMシリーズ ナンシン

    産業用キャスター SKMシリーズ

    ナンシン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
    取付プレート式固定質量(g)440材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32ストッパー無始動力(daN)11.52アズワン品番64-4286-22取付穴径P(Φmm)9.5
  • 牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズ ナンシン

    牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズ

    ナンシン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
    取付プレート式固定材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45ストッパー無取付高H(mm)185~205偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
  • 牽引用キャスター 8006-1-T1シリーズ ナンシン

    牽引用キャスター 8006-1-T1シリーズ

    ナンシン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
    取付プレート式自在材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45ストッパー無偏心E(mm)80旋回半径R(mm)160~166取付穴径P(Φmm)13.5
  • 牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズ ナンシン

    牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズ

    ナンシン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
    取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー無取付高H(mm)230~250偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
  • 牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズ ナンシン

    牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズ

    ナンシン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷
    牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
    取付プレート式自在車輪幅(mm)45ストッパー無取付高H(mm)230~250偏心E(mm)80プレート寸法X×Y(mm)113×159旋回半径R(mm)184~196取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
  • アルミドーリー PCシリーズ ナンシン

    アルミドーリー PCシリーズ

    ナンシン
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース(5台)
    3日以内出荷
    コンテナ積載可能なドーリー
    質量(kg)2.3車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)150外寸(mm)557×394内寸(mm)539×376アズワン品番64-3963-74
  • 台車 サイレントマスター ナンシン

    台車 サイレントマスター

    ナンシン
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    8日以内出荷
    夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。ブレーキ付。
    材質樹脂ブレーキ○質量(kg)11.7色ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)860ブレーキ種類フットブレーキ特性騒音対策、滑り止め荷台寸法(奥行)(mm)715騒音対策静か材質(荷台)樹脂積載面高さ(mm)146ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定