ナンシン
カーライル バッシングカート CC2036(03)
片側サイドに落下防止の立ち上がりが付いています。
耐荷重:135kg
棚間隔:305mm
キャスター:Φ100(自在×4)
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
内寸法(mm)
400×620
外寸法(mm)
921×457×H965、キャスター:Φ100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04842788
CC2036DP
¥
90,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください