81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン 車輪幅(mm)27 ボス幅(mm)32 使用軸受コマーシャルベアリング 車軸径(mm)8.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STH 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SKH 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入) 種別産業用キャスター 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタン車輪単体です。
仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM アズワン品番65-9610-44
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン CADデータあり
種別ステンレスキャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン CADデータあり
種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
種別ステンレスキャスター 形状自在車S 金具仕上ステンレス ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL 材質(ホイール)ナイロン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 適合品番SU-STC・SU-SKC 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)ナイロン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート式  旋回、車輪ストッパー付、ウレタン(B入り)車 ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状旋回・車輪ストッパー付 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングル&旋回ストッパー 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止) 種別静電気防止キャスター 形状自在ストッパー付 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン CADデータあり
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止) 種別静電気防止キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレート式  自在、静電気防止ウレタン車 ナンシン CADデータあり
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止) 種別静電気防止キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

牽引用キャスター(自在) ナンシン CADデータあり
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 偏心E(mm)80 取付穴径P(Φmm)13.5 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

牽引用キャスター(固定) ナンシン CADデータあり
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 取付穴径P(Φmm)13.5 特性静音 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



形状自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)32 軸長L(mm)50 ねじ寸法T22 始動力(daN)8.4 旋回始動力(daN)16.8 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

SU-SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏心E(mm)- 車軸径(mm)0 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



汎用キャスター ナンシン CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 種別一般キャスター 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)25 軸長L(mm)50 ねじ寸法T22 始動力(daN)7.2 旋回始動力(daN)14.4 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

色(本体)黄色 ホイル外径(mm)(ステアリング)200、(ロード)80
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に 材質(車輪)高反発ウレタン 取付方式プレート式自在 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定(正方プレート) ウレタン車 ナンシン CADデータあり
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ウレタン 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(B入り) 仕様自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)32 軸長L(mm)50 ねじ寸法T22 始動力(daN)8.4 旋回始動力(daN)16.8 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 種別一般キャスター 形状ストッパー付 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SU-KEL-100UM プレート式  ステンレス金具固定、ウレタン車 ナンシン CADデータあり
ステンレスキャスターです。 SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン 種別ステンレスキャスター 形状固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 始動力(daN)8.1 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷