こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車W
金具仕上ユニクロメッキ
車輪タイプ単輪
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車W
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
種別ステンレスキャスター
形状自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
種別ステンレスキャスター
形状自在車S
金具仕上ステンレス
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)122
偏心E(mm)32
取付ピッチA×B(mm)82×40
プレート寸法X×Y(mm)100×58
始動力(daN)8.1
旋回始動力(daN)14.4
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)9
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
低床式・重量用キャスター、アジャスター付
取付高さを最小限におさえた低床式。
偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。
移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。
種別一般キャスター
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付ピッチA×B(mm)94×94
プレート寸法X×Y(mm)118×118
取付穴径P(Φmm)8.5
キャスタータイプアジャスター付キャスター
アジャスターベース径(Φmm)48
車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターです。
SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別ステンレスキャスター
形状自在車
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
偏心E(mm)33
始動力(daN)8.1
旋回始動力(daN)14.4
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
重いモノを軽く動かせ!!。Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~。Point02:よりラクに、より安全に。Point03:アイドリングタイム削減。Point04:SDGsへの貢献。様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。作業効率アップとランニングコストを削減。硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。人力搬送のため、騒音が気にならない。フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。
プレート寸法(mm)113×159
車輪高反発ウレタン
ストッパーなし
取付穴径P(mm)13.5
取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125)
車輪幅W(mm)45
許容荷重(daN)400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TEL型とKEL型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状自在ストッパー付
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
偏心E(mm)32
始動力(daN)8.1
旋回始動力(daN)14.4
取付穴径P(Φmm)9
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
衝撃吸収キャスター
材質(車輪)アルミホイールウレタン車(ベアリング入り)
種別衝撃吸収キャスター
材質(ブレーキペダル)ナイロン
金具仕上アルミダイカスト
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状自在ストッパー付
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターです。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別ステンレスキャスター
形状自在ストッパー付
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)122
偏心E(mm)33
取付ピッチA×B(mm)82×40
プレート寸法X×Y(mm)100×58
始動力(daN)8.1
旋回始動力(daN)14.4
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)
種別静電気防止キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)32
軸長L(mm)50
ねじ寸法T22
始動力(daN)8.4
旋回始動力(daN)16.8
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)
種別静電気防止キャスター
形状自在ストッパー付
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付プレート式自在
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
偏心E(mm)80
取付穴径P(Φmm)13.5
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
タイプ自在
ストッパーなし
種別ステンレスキャスター
形状固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
タイプ自在
ストッパーなし
タイプ自在
ストッパーなし
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ウレタン
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状旋回・車輪ストッパー付
車輪幅(mm)35
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングル&旋回ストッパー
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に
材質(車輪)高反発ウレタン
取付方式プレート式自在
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入)
取付プレート式固定
質量(g)440
車輪幅(mm)32
ストッパー無
始動力(daN)11.52
アズワン品番64-4286-22
取付穴径P(Φmm)9.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)25
ストッパーなし
偏心E(mm)32
始動力(daN)8.1
旋回始動力(daN)14.4
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込み式キャスター
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
種別一般キャスター
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)25
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
種別一般キャスター
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)25
軸長L(mm)50
ねじ寸法T22
始動力(daN)7.2
旋回始動力(daN)14.4
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ネジ込み式キャスター
種別産業用キャスター
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込み式キャスター
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)25
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
次へ