材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム
車輪幅(mm)27
ボス幅(mm)32
使用軸受ラジアルベアリング
車軸径(mm)8.0
許容荷重(N[kgf])600[61.2]
車輪のみとなります。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)
車輪幅(mm)32
適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM
ボス幅H(mm)36
許容荷重(daN)80
車軸径d(mm)10
材質(ホイール)アルミ
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)ゴム
関連キーワード