17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したスペシャルブレーキ付きレスキューキャリー SONAEシリーズ。グレーノンマーキング配合車輪を採用。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々。ナンシン独自設計のスペシャルブレーキ採用。簡単操作で確実に車輪をロック
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か 材質床板:PP、ハンドル、金網:スチール、キャスター:ゴム 質量(kg)16.1 レッド 積載荷重(kg)300 ハンドル固定 寸法(cm)積載面:90×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×86.1 高さ(cm)ハンドル:86.1、積載面:20.3 滑り止め効果 車輪サイズ(cm)12.5
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

手軽で便利に使える小型軽量タイプ。ハンドルがピッタリ収納できるので、平台車としても使用できる。持ち運びに便利な3箇所取っ手付き。荷台やトランクにすっきり収納できる。らくらく移動ができる本格派キャスター付き。走行跡が床に残りにくいグレーエラストマー車輪を採用。ハンドルの伸縮はクイック操作で簡単。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。 仕様滑り止め:2ヶ所 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)820 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性取っ手付き、軽量 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
1台
5,688 税込6,257
当日出荷

広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入) 取付プレート式固定 質量(g)440 車輪幅(mm)32 ストッパー 始動力(daN)11.52 アズワン品番64-4286-22 取付穴径P(Φmm)9.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したフットブレーキ付き台車。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々。たっぷり積載できる2段タイプ
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か 材質床板:PP、ハンドル:スチール 車輪径(Φmm)125 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 キャスターゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 下段高さ(mm)上750 下203 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)991 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×991 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×99.1 滑り止め効果 荷台寸法(奥行)(mm)900 車輪サイズ(cm)12.5
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム 取付プレート式固定 車輪幅(mm)45 ストッパー 取付高H(mm)185~205 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 取付穴径P(Φmm)13.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式固定 車輪幅(mm)45 ストッパー 取付高H(mm)230~250 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 取付穴径P(Φmm)13.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム 取付プレート式自在 車輪幅(mm)45 ストッパー 偏心E(mm)80 旋回半径R(mm)160~166 取付穴径P(Φmm)13.5
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式自在 車輪幅(mm)45 ストッパー 取付高H(mm)230~250 偏心E(mm)80 プレート寸法X×Y(mm)113×159 旋回半径R(mm)184~196 取付穴径P(Φmm)13.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か 材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム 積載荷重(kg)150 ハンドル固定 寸法(cm)積載面:71.5×46 車輪サイズ(cm)10
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横連結とスタッキングが可能な樹脂製平台車 PDシリーズ。衝撃吸収性に優れるエラストマー車輪。縦横連結とスタッキングが可能。キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状。力の弱い女性の方でも作業が楽々。取っ手付きで持ち運びに便利
用途連結で様々な大きさの荷物運びに。 材質床板:PP、キャスター:エラストマー 幅(mm)400 質量(kg)3.4 奥行(mm)600 積載荷重(kg)150 床面高さ(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×12 滑り止め効果 内寸(cm)有効:58×38 車輪サイズ(cm)7.5
1台
9,598 税込10,558
欠品中

2017年度GOOD DESIGN AWARD受賞。連結機能とスタッキング性(積重)を備えた平台車。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけで固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキング可能。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。強度を維持しながらもメッシュ構造で総重量3.3kgの軽量化を実現。取っ手部側面には切り欠きを設け、持ちやすい形状。横に並べて重ねるだけで簡単連結。キャスターの取り付けはボルトレスロック。微音キャスターによる優れた操作性。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。連結して大型台車にも。 仕様滑り止め:4ヶ所 材質床板:PP、キャスター:ナイロン 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×120 荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
5,188 税込5,707
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。【用途】。食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。【注意・使用条件】。SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム 取付プレート式固定 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパー 許容荷重(N)600 始動力(daN)12.6 アズワン品番64-4286-25 取付穴径P(Φmm)8.8
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

重量搬送台車 樹脂パレット用 ナンシン 動画あり
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車 材質(車輪)ミラクルウレタン 荷台寸法(長さ)(mm)14430 荷台寸法(幅)(mm)11900 ハンドル収納 ハンドル高さ(mm)1019 ストッパーナンシンロック キャスター径(Φmm)150 キャスター種類80 取扱説明書(0.93MB) 積載面高さ(mm)371
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量搬送台車 樹脂カバー付き ナンシン 動画あり
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車 材質(車輪)ミラクルウレタン 荷台寸法(長さ)(mm)14150 荷台寸法(幅)(mm)7500 ハンドル収納 ハンドル高さ(mm)1019 ストッパーナンシンロック キャスター径(Φmm)150 キャスター種類80 取扱説明書(0.93MB) 積載面高さ(mm)286
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量搬送台車 メッシュパレット用 ナンシン 動画あり
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車 材質(車輪)ミラクルウレタン 荷台寸法(長さ)(mm)14090 荷台寸法(幅)(mm)7390 ハンドル収納 ストッパーナンシンロック キャスター径(Φmm)150 キャスター種類80 取扱説明書(0.93MB) 積載面高さ(mm)444
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か 材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム 質量(kg)9.3 タイプブレーキなし 積載荷重(kg)150 ハンドル固定 寸法(cm)積載面:71.5×46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71.5×46×86 高さ(cm)ハンドル:86、積載面:14.6 滑り止め効果5ヶ所 車輪サイズ(cm)10
1台
18,980 税込20,878
12日以内出荷