こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
偏心E(mm)-
車輪タイプ単輪
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ウレタン
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)
種別産業用キャスター
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
種別ステンレスキャスター
形状固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状固定車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
始動力(daN)8.1
取付穴径P(Φmm)9
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター
形状固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏心E(mm)-
車軸径(mm)0
キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレスキャスターです。
SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別ステンレスキャスター
形状固定車
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
始動力(daN)8.1
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)
種別静電気防止キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
特性静電気防止
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
衝撃吸収キャスター
材質(車輪)アルミホイールウレタン車(ベアリング入り)
種別衝撃吸収キャスター
材質(ブレーキペダル)ナイロン
金具仕上アルミダイカスト
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
偏心E(mm)67
プレート寸法X×Y(mm)113×159
取付穴径P(Φmm)13.5
特性静音
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に
材質(車輪)高反発ウレタン
取付方式プレート式固定
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ固定T型
プレート寸法(mm)102×114
取付穴径(Φmm)11.0
オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。
金具仕上ステンレス
充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●ストッパー:S-2●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R79)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)
金具仕上クロームメッキ
アズワン品番65-9610-47
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28(54×28)●プレートサイズX×Y(mm):70×52●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在)
金具仕上クロームメッキ
アズワン品番65-9610-48
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28●プレートサイズX×Y(mm):70×47●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在)
金具仕上ステンレス
アズワン品番65-9610-49
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R65)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)
金具仕上クロームメッキ
アズワン品番65-9610-46
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード