位置調整可能な折畳み式位置決めガイド搭載。位置決めガイドは各種コンテナに合わせて最適な位置に調整可能。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけでしっかり固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキングOK。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。微音キャスターによるすぐれた操作性に加え、キャスター取付けにはボルトレスロックを採用。縦横に連結できるため、大きな荷物やかさばる大箱の運搬にも対応。
用途各種コンテナの搬送台車として
仕様微音キャスター、スベリ止付
アズワン品番64-3963-65
特性スタッキング可
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)600
アズワン品番64-3963-62
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)400
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)微音エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)600
アズワン品番64-3963-63
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)400
1台
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
縦横連結とスタッキングが可能な樹脂製平台車 PDシリーズ。衝撃吸収性に優れるエラストマー車輪。縦横連結とスタッキングが可能。キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状。力の弱い女性の方でも作業が楽々。取っ手付きで持ち運びに便利
用途連結で様々な大きさの荷物運びに。
材質床板:PP、キャスター:エラストマー
幅(mm)400
質量(kg)3.4
奥行(mm)600
積載荷重(kg)150
床面高さ(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×12
滑り止め効果有
内寸(cm)有効:58×38
車輪サイズ(cm)7.5
1台
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
2017年度GOOD DESIGN AWARD受賞。連結機能とスタッキング性(積重)を備えた平台車。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけで固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキング可能。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。強度を維持しながらもメッシュ構造で総重量3.3kgの軽量化を実現。取っ手部側面には切り欠きを設け、持ちやすい形状。横に並べて重ねるだけで簡単連結。キャスターの取り付けはボルトレスロック。微音キャスターによる優れた操作性。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。連結して大型台車にも。
仕様滑り止め:4ヶ所
材質床板:PP、キャスター:ナイロン
車輪径(Φmm)75
荷台寸法(幅)(mm)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×120
荷台寸法(奥行)(mm)680
安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場!
持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。
折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。
荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。
ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。
ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。
ブレーキスペシャルブレーキ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
種類折畳式
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)920
ストッパー付き
ブレーキ種類フットブレーキ(SB)
材質(ハンドル)アルミニウム
折りたたみ時高さ(mm)160
特性微音、荷崩れ防止、コンパクト
荷台寸法(奥行)(mm)720
騒音対策微音
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード