カテゴリ

  • 物流用品(68)
    • 車輪のみ(45)
    • プレート式キャスター(23)
絞り込み
ブランド
  • ナンシン
  • モノタロウ(4)
  • オーエッチ工業(19)
  • TRUSCO(179)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • エスコ(30)
  • アルミス(22)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • 家研販売(13)
  • ハーフェレ(13)
  • 浅香工業(11)
  • サンワサプライ(9)
  • ダイケン(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • 工進(7)
  • サカエ(7)
  • 長崎ジャッキ(5)
  • ナリカ(5)
  • ハンマーキャスター(4)
  • SISIKU(シシク)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車軸」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動搬送用キャスター STMS (自在) ナンシン自動搬送用キャスター STMS (自在)ナンシン
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
自動搬送用キャスター SKMS (固定) ナンシン自動搬送用キャスター SKMS (固定)ナンシン
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式固定ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪 ナンシンゴム車輪ナンシン
1,198税込1,318
1個
予約販売
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STC/SKC/STM/SKM/SKM-T/SCP/SCJ/UTC/UKC●材質:NRアズワン品番65-9610-52
ゴム車輪 ナンシンゴム車輪ナンシン
869税込956
1個
3日以内出荷
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:ポリアセタール●使用品番:STC/SKC/SSC●材質:NR/BRアズワン品番65-9610-51
ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200 ナンシンウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200ナンシン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ウレタン車輪単体です。
仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKMアズワン品番65-9610-44
微音キャスター SESシリーズ ナンシン微音キャスター SESシリーズナンシン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム・グレー(B入)取付ねじ込み式車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75偏心E(mm)34許容荷重(N)600始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2旋回半径R(mm)85アズワン品番64-4285-10ステム長(mm)25取付ナット19mmストッパー仕様S-2
特殊仕様キャスター ナンシン特殊仕様キャスターナンシン
5,498税込6,048
1個
30日以内出荷
タイプ自在ストッパーなし
特殊仕様キャスター ナンシン特殊仕様キャスターナンシン
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
タイプ自在ストッパーなし
車輪 ナンシン車輪ナンシン
81税込89
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム
ウレタン車輪NTBシリーズ ナンシンウレタン車輪NTBシリーズナンシン(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0
車輪 ナンシン車輪ナンシン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]
車輪 ナンシン車輪ナンシン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
車輪幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)12.0
車輪 ナンシン車輪ナンシン
839税込923
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)28ボス幅(mm)32車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])1500[153.0]
特殊仕様キャスター ナンシン特殊仕様キャスターナンシン
4,298税込4,728
1個
30日以内出荷
タイプ固定偏心(mm)-
特殊仕様キャスター ナンシン特殊仕様キャスターナンシン
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
タイプ固定偏心(mm)-
車輪 ナンシン車輪ナンシン
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
材質(車輪)ウレタン、(ホイル)鋳鉄使用軸受B入り
車輪 ナンシン車輪ナンシン
4,898税込5,388
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
使用軸受B入り
前輪用ゴム車輪のみ ナンシン前輪用ゴム車輪のみナンシン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車ナンシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシンSU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付ナンシン
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) ナンシンGNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
材質(ホイール)ナイロン
車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車ナンシン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から12日以内出荷
SU-STCシリーズ交換用
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12
車輪、ゴム(ステンレス金具)車 ナンシン車輪、ゴム(ステンレス金具)車ナンシン
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
SU-STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番SU-STC・SU-SKC材質(ホイール)ステンレス
車輪、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン車輪、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
STHシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50適合品番STH・SKH
車輪、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン車輪、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
STMシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
車輪、ウレタン車 ナンシン車輪、ウレタン車ナンシン(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL材質(ホイール)ナイロン
車輪、ナイロン(B入り)車 ナンシン車輪、ナイロン(B入り)車ナンシン
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)車軸径d(mm)12
車輪、ナイロン車 ナンシン車輪、ナイロン車ナンシン
349税込384
1個
8日以内出荷
車輪、ナイロン車 ナンシン車輪、ナイロン車ナンシン(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
車輪、フェノール車 ナンシン車輪、フェノール車ナンシン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
THNシリーズ交換用
材質(車輪)フェノール樹脂
車輪、ゴム(B入り)車 ナンシン車輪、ゴム(B入り)車ナンシン
819税込901
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
THNシリーズ交換用
仕様真鍮軸受使用材質(車輪)ゴム(NR)適合品番THH・KHH材質(ホイール)ゴム
空気入りタイヤ ナンシン空気入りタイヤナンシン(17件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板車輪タイプ空気入り
車輪、ゴム(B入り)車 ナンシン車輪、ゴム(B入り)車ナンシン
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ゴム(NR・BR)(ベアリング入り)
車輪、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン車輪、ゴム(グレー、B入り)車ナンシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り)適合品番STC・SKC・SKC-Tボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
車輪、ゴム(グレー)車 ナンシン車輪、ゴム(グレー)車ナンシン
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー)適合品番STC・SKC・SKC-Tボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
車輪、ゴム(グレー)車 ナンシン車輪、ゴム(グレー)車ナンシン
849税込934
1個
当日出荷
TM,SM、GMシリーズ交換用
適合品番TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN材質(ホイール)鋼板
車輪、ゴム車 ナンシン車輪、ゴム車ナンシン(10件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車ナンシン
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター
車軸特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 車軸
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら