26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入) 車輪幅(mm)32 適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM ボス幅H(mm)36 許容荷重(daN)80 車軸径d(mm)10 材質(ホイール)アルミ
1個
669 税込736
当日出荷

車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム) ボス幅H(mm)42 許容荷重(daN)100 車軸径d(mm)12
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪のみとなります。
仕様耐寒グリス入 材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受) 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナンシンゴム車輪
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STC/SKC/STM/SKM/SKM-T/SCP/SCJ/UTC/UKC●材質:NR アズワン品番65-9610-52
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TM,SM、GMシリーズ交換用
適合品番TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN 材質(ホイール)鋼板
1個
849 税込934
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入 材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り) 適合品番STC・SKC・SKC-T ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(NR・BR)(ベアリング入り)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナンシンゴム車輪
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:ポリアセタール●使用品番:STC/SKC/SSC●材質:NR/BR アズワン品番65-9610-51
1個
869 税込956
3日以内出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム 車輪幅(mm)27 ボス幅(mm)32 使用軸受ラジアルベアリング 車軸径(mm)8.0 許容荷重(N[kgf])600[61.2]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンシン車輪
車輪幅(mm)32 使用軸受ラジアルベアリング 車軸径(mm)12.0
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

THNシリーズ交換用
仕様真鍮軸受使用 材質(車輪)ゴム(NR) 適合品番THH・KHH 材質(ホイール)ゴム
1個
819 税込901
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SU-STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入 材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番SU-STC・SU-SKC 材質(ホイール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入 材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー) 適合品番STC・SKC・SKC-T ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンシン車輪
材質(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)38 ボス幅(mm)42 車軸径(mm)12.0 許容荷重(N[kgf])1700[173.4]
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ナンシン車輪
材質(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム
1個
81 税込89
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンシン車輪
材質(車輪)ゴム、(ホイル)鋼板 使用軸受コマーシャルベアリング
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)31 ボス幅(mm)42 使用軸受ポリアセタール 車軸径(mm)9.5 許容荷重(N[kgf])1000[102.0]
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ナンシン車輪
材質(車輪)ゴム、(ホイル)鋼板 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)71 使用軸受コマーシャルベアリング 車軸径(mm)25.0 許容荷重(N[kgf])3500[357.0]
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)