サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付きナンシン当日出荷
軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したスペシャルブレーキ付きレスキューキャリー SONAEシリーズグレーノンマーキング配合車輪を採用静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)力の弱い女性の方でも作業が楽々ナンシン独自設計のスペシャルブレーキ採用。簡単操作で確実に車輪をロック
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル、金網:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)16.9色レッド車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム積載荷重(kg)300使用キャスター4輪床面高さ(mm)203荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ストッパースペシャルブレーキキャスター種類微音寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×86.1高さ(cm)ハンドル:86.1滑り止め効果有荷台寸法(奥行)(mm)900