ナンシン3日以内出荷
騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
材質床板:PP、ハンドル:スチールブレーキボタンブレーキ質量(kg)23.5色青サイズ900mm×600mm車輪径(Φmm)125ブレーキ有無あり段数2キャスターゴム(微音)ハンドル固定ハンドル高さ(mm)991外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×991ストッパースペシャルブレーキキャスター種類微音寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×99.1自重(kg)23.5アズワン品番1-5530-02滑り止め効果有特性すべり止め付き、スペシャルブレーキ付き積載面高さ(mm)上:750、下:203車輪サイズ(cm)12.5