130万画素非発光暗視小型ドームカメラNSK(日本セキュリティ)9日以内出荷
ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。
防雨タイプ(カメラ部:IP65)で、屋外の軒下にも設置可能。
夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像)
なお、赤外線LEDは、非発光タイプ採用で、赤く発光しません。
超広角レンズ内蔵。
※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。
※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。
使用場所屋外防水性IP65仕様AGC:自動、Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2~30倍設定可)/OFF選択、WDR:デジタルWDR、電子シャッター:自動(1/60秒~1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択付属品ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル材質(本体)金属質量(g)(カメラ本体)290外形寸法(mm)Φ92(取付ベース部)×70(H)電源DC12V±10%方式TV方式:NTSCカラーレンズf2.8mm/F1.8水平画角87.6°/垂直画角68.2°有効画素数1280(H)×960(V)消費電流(mA)通常60 /最大260(IR:ON)解像度(水平)1000TV本S/N比(AGC:OFF)44dB以上撮像素子1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensorホワイトバランス自動(ATW)照度(Lux)最低:0(IR:ON) IR切換最低照度0.01使用条件-20℃~+50℃/50%RH以下補正機能逆光補正(BLC):自動照射距離(m)(赤外線)約5 24LED/940nm 非発光映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC