5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称断面積(mm2)0.75 芯数(C)2 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)4.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)約6.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 芯数(C)2 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)4.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)約6.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。 種類電源コード 芯数(C)3 全長(m)3 仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品 質量(g)228 定格125V-7A 素線径(mm)0.18 素線数30 トラスコ品番333-1253
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)約4.3×6.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)約4.3×6.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

関連カテゴリ