カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
  • 自動車用品(88,070)
  • バイク用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッサン
  • 化研産業
  • モノタロウ(5,906)
  • ホンダ(316,107)
  • MAZDA(マツダ)(217,132)
  • 三菱ふそう(209,573)
  • SMC(207,767)
  • トヨタ(140,372)
  • ミツビシ(138,025)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,907)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,318)
  • スズキ(68,821)
  • BIGM(丸山製作所)(66,165)
  • スバル(61,756)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,561)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
商品レビュー
  • 以上(1,837)
  • 以上(1,909)
  • 以上(1,930)
  • 以上(1,944)
価格
  • 1,500円以下(28,011)
  • 1,500-10,000円(38,528)
  • 10,000-50,000円(24,894)
  • 50,000-100,000円(6,119)
  • 100,000円以上(3,127)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
88,075件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(31726)トランスミッションオイルフィルタ ニッサン(31726)トランスミッションオイルフィルタニッサン(24件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
NASKALUB 化研産業NASKALUB化研産業(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(70mL)ほか
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。タイプスプレー粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)粘度指数95引火点(℃)212流動点(℃)-5.0以下成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する使用温度範囲(℃)-12~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサンデフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90ニッサン(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
欠品中
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ミッションオイル GL-4 75W-85 ニッサンミッションオイル GL-4 75W-85ニッサン(82件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE75W-85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
(31526)シール、O リング ニッサン(31526)シール、O リングニッサン(17件のレビュー)
66税込73
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
(31726)フィルター アッシー、オイル ニッサン(31726)フィルター アッシー、オイルニッサン(22件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から11日以内出荷
(A8741)ホース,フューエル ニッサン(A8741)ホース,フューエルニッサン(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(01553)クリップ ニッサン(01553)クリップニッサン(17件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
(65822)フード バンパー ニッサン(65822)フード バンパーニッサン(28件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
(31397)ミッションオイルパンG/K ニッサン(31397)ミッションオイルパンG/Kニッサン(12件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から7日以内出荷
(46512)ラバー ストッパー ニッサン(46512)ラバー ストッパーニッサン(61件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
(80570)F/ドアロックストライカ ニッサン(80570)F/ドアロックストライカニッサン(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
(17342)パッキン ニッサン(17342)パッキンニッサン(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
NASKAグリース EP 化研産業NASKAグリース EP化研産業(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(400g)
当日出荷から3日以内出荷
増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性タイプジャバラ使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑、防錆剤滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別非危険物
(17251)フューエルキャップ ニッサン(17251)フューエルキャップニッサン(24件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
(16439)クランプ ニッサン(16439)クランプニッサン(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
(65722)クランプ ニッサン(65722)クランプニッサン(17件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
(17342)Oリング ニッサン(17342)Oリングニッサン(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
(13270)バルブカバーG/K ニッサン(13270)バルブカバーG/Kニッサン(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
(11026)オイルパンドレンコックG/K ニッサン(11026)オイルパンドレンコックG/Kニッサン(11件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
(01217)ナット ニッサン(01217)ナットニッサン(1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
(25368)カバー,ドア スイッチ ニッサン(25368)カバー,ドア スイッチニッサン(38件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
(12279)クランクシャフト R ニッサン(12279)クランクシャフト Rニッサン(3件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から8日以内出荷
(01225)ナット ニッサン(01225)ナットニッサン(1件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
(46584)ラバー ストッパー ニッサン(46584)ラバー ストッパーニッサン(20件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
(32861)ブッシュ ニッサン(32861)ブッシュニッサン(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
(11812)インシュレター,PCV バル ニッサン(11812)インシュレター,PCV バルニッサン(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ニッサン パワーステアリングフルード ニッサンニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。 日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
(11140)レベル ゲージ ニッサン(11140)レベル ゲージニッサン(11件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から14日以内出荷
(90878)バンパー ラバー ニッサン(90878)バンパー ラバーニッサン(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
(17255)ホルダー,フィラーキャップ ニッサン(17255)ホルダー,フィラーキャップニッサン(26件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
(80440)カバー,チェック リンク RH ニッサン(80440)カバー,チェック リンク RHニッサン(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
(21430)ラジエターキャップ ニッサン(21430)ラジエターキャップニッサン(7件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
(46584)ストッパー,ラバー ニッサン(46584)ストッパー,ラバーニッサン(30件のレビュー)
389税込428
1個
欠品中
...