- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK(新潟精機)
- 11ページ目
11ページ目: SK(新潟精機)のすべての商品
メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。先端焼入品です。先端平型タイプです。
用途ケガキ作業に
材質(本体)機械構造用炭素鋼
径(Φmm)5
グリップ径(Φmm)対辺10
グリップ長さ(mm)127
先端硬度(HV)520~590
本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質ステンレス
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)125
ピッチ(mm)上段1、下段0.5
測定範囲(mm)0-100
目盛上下段cm目
本体質量(g)9
アズワン品番64-4374-04
長さ許容差(mm)±0.15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
目量(mm)0.01
タイプ標準
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-100
戻り誤差(μm)3
長針1回転(mm)1
繰返し精度(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトゲージのスクライバクランプです。
用途ハイトゲージのスクライバクランプとして
商品タイプパーツ品
適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.04~3.00の12枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
SB-6用の締付金具です。
用途SB-6用の締付金具として
適合機種SB-6C、SB-6B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくいローレットグリップです。
先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに
全長(mm)177
先端角度85°
胴径(Φmm)20
先端硬度520
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセット品。
用途一定寸法の繰り返しケガキ、測定作業
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×32×5
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
替芯無し。使いきりタイプ。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
タイプペンシル型
本体サイズ(mm)全長155×全幅9×厚さ8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途折りたたみできて携帯に便利です。
90・180°のところでカチッと止ります。
材質(本体)プラスチック(グラスファイバー入り)
精度±1.5mm/1m(20℃環境時)
折数5つ折
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
外径寸法38mmのダイスです。
管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。
一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。
材質合金工具鋼(SKS)
厚さ(mm)13
ねじピッチ-
ねじの種類PT
外径(Φmm)38
二面幅(mm)-
電池、電源は不要の照度計。
用途照度チェックで快適な作業空間を。白熱灯、蛍光灯、ランプの光度測定に。
仕様レンジ切替スイッチ付、シート温度計付
本体寸法(mm)全長100×全幅62×厚さ24
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
木工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
用途各種木材の切断に。
先端ボールポイントで、片角30°までの傾斜角度での締め付け作業が可能
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
タイプミリ(ボールポイント)
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)26
全長(mm)108
質量(g)220
レンチサイズ(mm)2.5、3、4、5、6、8
全幅(mm)30
焼入硬度HRC45~53
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途丸物対応用
厚さ(mm)6
全長(mm)25
質量(g)30
全幅(mm)16
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
点検鏡の替ミラー。新潟精機の全ての点検鏡、拡大鏡と互換性があります。
こんなお得な商品も!
コンパス スプリング付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。
材質炭素工具鋼
端面からの寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途端面からの寸法の移し取り。
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)0.025
付属品PCケース
材質(本体)スチール
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)8.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)8.5
寸法C(mm)10.5
器差(mm)±0.075
繰返し精度(mm)0.05
測定子(mm)Φ1.6
主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応