18ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,309件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 ARコートSK(新潟精機)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック消費電力(W)15クランプ範囲(mm)10-60本体質量(g)3400倍率(倍)2レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100-240アーム長さ(mm)上/425、下/435色温度(K)5000(昼白色)照度(Lx)5500電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)
2倍システムレンズARコート SK(新潟精機)2倍システムレンズARコートSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。
用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
顕微鏡用回転式XYステージ SK(新潟精機)顕微鏡用回転式XYステージSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に材質本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ許容荷重(kg)4.0以内本体質量(g)2000ベース穴径(Φmm)適合顕微鏡:Φ95RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)縦55x横75、360°回転ステージ寸法(mm)ガラス:Φ95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×165
カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼T型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)150規格10×13(4-0-4)(cm)本体寸法(mm)W100×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
ネイルオートポンチ SK(新潟精機)ネイルオートポンチSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端は釘頭部のくぼみが入る為、ズレにくいです。打力調整機能付です。
用途フロア釘の釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状中央部に突起胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機)サポートリフタ 援軍SK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
現場の突っ張り作業に「援軍」登場、部材をしっかり固定します。最大耐荷重は従来品の1.2倍です。狭いスペースでも作業しやすい縦型ジャッキハンドルを採用しています。パイプの伸縮時にロックピンを誘導するサポートライン付です。ショートタイプです。
用途部材の歪み補正、接着固定などの突っ張り作業に材質本体/スチールパッド寸法(mm)100×75耐荷重(N)245(25kgf)
フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機)フック付スケール 快段目盛SK(新潟精機)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)174材質(本体)ステンレスピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5目盛種別上下段cm目
両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機)両面分度器 快段目盛SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:180本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)4目量RoHS指令(10物質対応)対応
両面全円分度器 快段目盛 SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:360本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)7目量RoHS指令(10物質対応)対応
息マジラック 1袋 2個入 SK(新潟精機)息マジラック 1袋 2個入SK(新潟精機)
358税込394
1袋(2個)
当日出荷
マスクの内側に取り付けることでマスクが立体的になり楽に呼吸ができます。また、軽量でずれにくく装着感も良いです。抗菌素材で洗って繰り返し使えます。息苦しさ・不快感を軽減に。
用途肌荒れ、メイク崩れ、熱中症の予防に。
LCDモニタ付マイクロスコープ SK(新潟精機)LCDモニタ付マイクロスコープSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査にその他【観察範囲】2-50mm付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ材質ABS使用温度範囲(℃)1935/05/01電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh)本体質量(g)1980対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)5-130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250光源白色LED×30作動距離(mm)5-200インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080撮像素子1/4.5CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画)画素数1200万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート25fps
ステンブラインドリベット シールドバルブ SK(新潟精機)ステンブラインドリベット シールドバルブSK(新潟精機)
839税込923
1パック(6本)
3日以内出荷から4日以内出荷
頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。マンドレルには溝付きでスベリを防止します。オールステンレス製でサビにも強いです。
用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)6
360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機)360度回転デュアルカメラ内視鏡SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用仕様焦点深度(mm):15-30材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック径(Φmm)カメラ:9電源USBバスパワー本体寸法(mm)W170×H36×D100本体質量(g)310連続使用時間(時間)約3記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)インターフェースUSB Type-C視野角70°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)取扱説明書(0.62MB)動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)モニターサイズ4.5インチ
六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)六角軸ビット付ねじゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ SK(新潟精機)溶接ゲージSK(新潟精機)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4付属品ビニールケース材質●本体:ステンレス径(Φmm)丸棒:10本体寸法(mm)W70.5×H46.8本体質量(g)80関連資料溶接ゲージ一覧(2.35MB)取扱説明書(1.24MB)本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)-ルート間隔(mm)0.5-3ビード幅(mm)-
片口アルミピンバイス SK(新潟精機)片口アルミピンバイスSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンレーザー 陸墨 SK(新潟精機)グリーンレーザー 陸墨SK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
水平振り抜く緑の一閃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。360°水平ラインが出ます。垂直120°同時放射モードを搭載しています。
用途レーザー墨出し器にトラスコ品番568-0110セット内容L字ベース、収納バッグ材質本体:ABS、L字ベース:ナイロン、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲±3°ライン幅(mm)5mで3以内
フェライト磁石異方性 角 SK(新潟精機)フェライト磁石異方性 角SK(新潟精機)
149税込164
1個
当日出荷
耐食性に優れた安価な磁石です。様々な用途に使えます。
用途スピーカーや自動車モータ、発動機や暮らしの中での幅広い製品に。トラスコ品番236-7428材質磁石:フェライト磁石本体寸法(mm)40x25x10磁束密度97mT
スパイラルメジャー用水平器 SK(新潟精機)スパイラルメジャー用水平器SK(新潟精機)
999税込1,099
1セット
当日出荷
クリップ式で簡単に取付できるスパイラルメジャー用の水平器です。スパイラルメジャーに取り付ければ、配管などに貼り付けて水平確認が可能です。2個入りです。
用途スパイラルメジャー用の水平器にトラスコ品番568-0141材質本体:タイプスパイラルメジャー用
マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニSK(新潟精機)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番592-6404材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石吸着力(N)10(収納面4)
六角軸ドリルタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸ドリルタップ 斬精SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
鳶レベル零 SK(新潟精機)鳶レベル零SK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直、45°測定に材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
芯出し用チャックアーム SK(新潟精機)芯出し用チャックアームSK(新潟精機)
10,880税込11,968
1個
予約販売
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10材質本体:アルミシャンク長(mm)40本体質量(g)200シャンク径(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
デジタル三点マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル三点マイクロメータSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途穴径の精密な測定に付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032材質測定子:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース 太主柱タイプ SK(新潟精機)マグネットベース 太主柱タイプSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石吸着力(N)1300ベース寸法(mm)50×117×55RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
ボールギャップゲージ 形状記憶 S SK(新潟精機)ボールギャップゲージ 形状記憶 SSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
用途隙間測定に材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POMRoHS指令(10物質対応)対応
マグ皿 磁短 弐 彩 SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 彩SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどがとりやすい形状になっています。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)85×13適合サイズコースレッド120mmまで
デジタルノギス 300mm 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルノギス 300mm 校正書類付SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)400寸法D(mm)60寸法B(mm)100表示大型LCD寸法C(mm)20器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付SK(新潟精機)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51取扱説明書(0.11MB)校正証明書一般校正
アルミ収納ケース 緑墨用 SK(新潟精機)アルミ収納ケース 緑墨用SK(新潟精機)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
緑墨とパーツをセットで収納できる、作業現場の頼れる相棒です。回転台をセットしたまま収納可能です。緑墨関連パーツ収納ポケット付きです。アルミケースで緑墨を衝撃から守ります。
用途緑墨、L型ベース、回転台の収納に材質(本体)アルミ対応機種緑墨(GMW-4)
昇降台 緑墨 SK(新潟精機)昇降台 緑墨SK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
グリーンレーザー緑墨の昇降台として使えます。上下左右に自在に移動が可能です。三脚にも取り付け可能です。壁面に協力吸着します。
用途昇降台材質(本体)ガラス繊維入りナイロン質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約177×150×83取付ネジ径(レーザーレベル用)1/4インチオスネジ、(三脚用)1/4インチメスネジ、5/8インチメスネジ移動量(mm)上下:約90、前後:約50
鉄屑拾い 伸腕 蓄光 SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 蓄光SK(新潟精機)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁が出来ます。太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。
用途鉄部品、鉄製品の回収作業に材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
鉄屑拾い 伸腕 彩 SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 彩SK(新潟精機)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁ができます。ボディ部を引くことで磁石のオンオフが可能です。伸縮式ハンドルで手の届かない箇所の鉄屑を拾うことが可能です。ハンドルの端部にはリング付きです。
用途鉄部品・鉄製品の回収作業に材質ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレスパープル
マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
用途テープル、ビスなどの保持材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
水龍用部品 ブレード SK(新潟精機)水龍用部品 ブレードSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1セット(4個)
15日以内出荷
電ドルポンプ用交換部品です。電ドルポンプ水龍用替えブレードです。
用途電ドルポンプ用替えブレード。材質ブレード:POM
限界栓ゲージ H7(工作用) SK(新潟精機)限界栓ゲージ H7(工作用)SK(新潟精機)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。
用途穴径の検査に。材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛SK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。 長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に材質ポリカーボネート質量(g)5測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルスプラインマイクロメータSK(新潟精機)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
サポートリフタ伸腕用三脚 SK(新潟精機)サポートリフタ伸腕用三脚SK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷
伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。 一人で伸腕設置する際に便利です。 伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。
用途サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。材質本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ関連資料(0.58MB)取付可能パイプ径(Φmm)29
伸腕用鉛直レベル SK(新潟精機)伸腕用鉛直レベルSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。 測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。 気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内感度0.5=0.0286(mm/m=°)気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑関連資料(2.52MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39