24ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,309件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定機能付顕微鏡 SK(新潟精機)測定機能付顕微鏡SK(新潟精機)
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷
モニタを標準搭載した測定、記録ができる顕微鏡です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品ACアダプタ(AC100-240V)・マウス・保護カバー材質本体:PVC/ベース:アルミ質量(g)4400倍率(倍)総合倍率14-98寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×443×320作動距離(mm)100スタンドラック&ピニオン方式焦点調整鏡体上下動式ワーク観察可能高さ(mm)最大60RoHS指令(10物質対応)対応対物レンズ(倍)0.7、1、1.5、2、2.5、3、4、5接眼レンズ(倍)0.4
黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目 SK(新潟精機)黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺です。
用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス質量(g)60呼び寸法(mm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×160×1.3
超硬ピンゲージ(シャンク付き) SK(新潟精機)超硬ピンゲージ(シャンク付き)SK(新潟精機)
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍長持ちします。熱膨張係数が小さい為、温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません
用途精度穴の通、止検査に。付属品持ちやすいシャンク付きトラスコ品番859-0892材質ゲージ部:超硬合金全長(mm)71呼び寸法(mm)4.5ゲージ長さ(mm)30ゲージ径(Φmm)4.5
鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)鋼ピンゲージセットSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
サブゼロ処理済です。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上径精度(μm)±1.5箱寸法(mm)325×H71×D265RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプ SK(新潟精機)スパイラルメジャー用スライダー蓄光タイプSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーです。太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。スライダーパーツを増やすことで、鉄筋への接地面が増え、安定した計測が可能です。ピッチマーカーとしても使用できます。
用途スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーにトラスコ品番610-0493適合機種SMTシリーズセット内容スライダーガイド、スライダーパーツ上x2、スライダーパーツ下x2材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石適合テープ幅(mm)19
フラット3 SK(新潟精機)フラット3SK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。
用途寸法測定、直角確認に仕様セフティロープ取付穴:有トラスコ品番596-0986材質本体:ステンレス寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0タイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)長さ許容差(mm)300で±0.2呼び寸法(cm)30
マグ皿 磁短 弐号 SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐号SK(新潟精機)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に。仕様収納面磁束密度(mT):60トラスコ品番420-3943材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)170シルバー高さ(mm)18奥行(mm)160吸着力(N)(収納面)4吸着面寸法(Φmm)Φ85×13磁束密度90mT
マグ皿 磁短 弐 ミニ 彩 SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニ 彩SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
六角軸ポイントタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸ポイントタップ 斬精SK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
鳶レベルPRO SK(新潟精機)鳶レベルPROSK(新潟精機)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、45°測定に材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
鳶レベル2 SK(新潟精機)鳶レベル2SK(新潟精機)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
鳶レベル 暉 SK(新潟精機)鳶レベル 暉SK(新潟精機)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に付属品CR2032材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
鳶レベル2 ゴールド SK(新潟精機)鳶レベル2 ゴールドSK(新潟精機)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
KAIDANロックGuard オールステンレス SK(新潟精機)KAIDANロックGuard オールステンレスSK(新潟精機)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
テープ、フック、バネにステンレスを採用し、錆びにくく水回りの作業に最適です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。滑りにくいラバーグリップです。ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定に仕様●455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):2トラスコ品番420-2415材質本体:ABS、テープ:ステンレスピッチ(mm)目盛:上下段1テープ長さ(m)5.5目盛両面cm目(裏面縦数字)寸法(mm×m)テープ:25×5.5色(本体)シルバーマグネット長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
KAIDANロック 剛快 SK(新潟精機)KAIDANロック 剛快SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。3色目盛で数値を瞬時に把握できます。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。丈夫で曲がりにくい焼入爪です。ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定に仕様●455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):2材質本体:ABS、テープ:SK4テープ長さ(m)5寸法(mm×m)テープ:25×5.0マグネット長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
KAIDANロック 剛快 マグ付 SK(新潟精機)KAIDANロック 剛快 マグ付SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。3色目盛で数値を瞬時に把握できます。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。マグネット付フックです。丈夫で曲がりにくい焼入爪です。ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定にトラスコ品番420-2432材質本体:ABS、テープ:SK4爪部マグネット爪
KAIDANロックGuard 剛快 マグ付 SK(新潟精機)KAIDANロックGuard 剛快 マグ付SK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。3色目盛で数値を瞬時に把握できます。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。マグネット付フックです。丈夫で曲がりにくい焼入爪です。滑りにくいラバーグリップです。
用途寸法測定にトラスコ品番420-2412材質本体:ABS、テープ:SK4爪部マグネット爪
型取りゲージ 写楽 6折 SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 6折SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りにトラスコ品番568-0094セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
磁短 零用ショルダーストラップ SK(新潟精機)磁短 零用ショルダーストラップSK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネットシート磁短零用のショルダーストラップです。
用途マグネットシート磁短零の持ち運びにトラスコ品番568-0116材質本体:ナイロン調整範囲(mm)ストラップ:1000~1500ストラップ幅(mm)30
超磁力レベル SAFETY SK(新潟精機)超磁力レベル SAFETYSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。簡易測定用の360°気泡管付です。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、磁石:ネオジム磁石マグネットあり
英語版デジタル角度計センサ SK(新潟精機)英語版デジタル角度計センサSK(新潟精機)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5材質ケース:アルミ測定範囲±9.998°使用温度範囲(℃)0-40電源DC9V-15V(消費電流:約70mA)本体寸法(mm)W105×H53×D75本体質量(g)270最小読取値(°)0.002応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ最小読取値(°)0.01連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機)鋼ピンゲージリフィルセットSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。
用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W85×H147×D48本体質量(g)370連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続機種に準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続機種に準じる
完全スコヤ SK(新潟精機)完全スコヤSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。内角逃げ穴付です。
用途直角、寸法測定に全長(mm)178材質(本体)ステンレス鋼直角度(mm)±0.2本体質量(g)105最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×178×7.5
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギスSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm付属品CR2032厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺30°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.1MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
KAIDANロックGuard SK(新潟精機)KAIDANロックGuardSK(新潟精機)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
折れ・たわみに強い超剛性テープです。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛+偶数飛びで数値を把握できる2mm点付です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。マグネット付フックです。3色目盛で数値を瞬時に把握です。
用途寸法測定。仕様455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング材質本体:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛(mm)ピッチ:上下段1目盛仕様両面cm目(裏面縦数字)JIS規格JIS1級材質(テープ)SK4マグネット爪部マグネット爪長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}目盛種別両面
昇降ローラ式ホルダ SK(新潟精機)昇降ローラ式ホルダSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
偏心度測定システム用昇降タイプの測定保持具です。長いワークや段付きワークの測定に最適です。高さ調整が簡単な微動送り付です。ベース部にON/OFF切替可能なマグネット付です。
用途偏心度測定システムの測定保持具として仕様微動送り上下ストローク(mm):2.5以上、高さ設定範囲(mm):73±8適合機種、適用機種1:ROG-221S、223S、225S、適用機種2:ROG-351S、353S、355S、適用機種3:ROG-101S、103S、105S、適用機種4:ROG-251SM材質本体:アルミ、ローラー:ステンレス本体質量(g)400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×83
マグネットベース フリーベースタイプ SK(新潟精機)マグネットベース フリーベースタイプSK(新潟精機)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石吸着力(N)450本体質量(g)1300ベース寸法(mm)54×63×58RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
顕微鏡用XYステージ SK(新潟精機)顕微鏡用XYステージSK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック許容荷重(kg)5.5以内本体質量(g)17000可動範囲(mm)縦80x横90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
溶接ゲージ SK(新潟精機)溶接ゲージSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先60°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
用途溶接のすみ肉のど厚測定に
溶接ゲージ SK(新潟精機)溶接ゲージSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先50°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
用途溶接のすみ肉のど厚測定に
SK リングゲージ SK(新潟精機)SK リングゲージSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
仕様ローレット有材質合金工具鋼真円度・円筒度(μm)0.5呼び寸法D(mm)5.19面取り寸法C(mm)0.8外径d(Φmm)32厚さB(mm)8内径公差(μm)±1.0RoHS指令(10物質対応)対応面取り寸法F(mm)0.5
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
校正証明書付き
ネジピンゲージ RA SK(新潟精機)ネジピンゲージ RASK(新潟精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-9876材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:20全長(mm)27ねじテーパー:1/15呼び寸法M3xP0.5精度(mm)測定部:±0.005以下振れ精度(mm)測定部とねじ部:0.015以下直径(mm)測定部:4ねじ部長さ(mm)テーパー:3.5、ストレート:2.5
マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mmSK(新潟精機)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に。トラスコ品番236-1066材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)1000ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-1000長さ許容差(mm)±0.30目盛種別上下段cm目
デジタルノギス 100mm 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルノギス 100mm 校正書類付SK(新潟精機)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~100使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)167寸法D(mm)30寸法B(mm)60表示大型LCD寸法C(mm)10器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
用途テープル、ビスなどの保持材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
水龍用部品 フィルタ SK(新潟精機)水龍用部品 フィルタSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
電ドルポンプ用交換部品です。電ドルポンプ水龍用替えフィルタです。
用途電ドルポンプ用替えフィルタ。材質タケノコ部:真鍮/フィルタ部:ステンレス