30ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,309件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルニック用アルミケース SK(新潟精機)レベルニック用アルミケースSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
レベルニック専用の外的衝撃に強いアルミ製ケースです。
用途レベルニック用キャリングケースとして
レベルニック用測定ピッチ可変ベース SK(新潟精機)レベルニック用測定ピッチ可変ベースSK(新潟精機)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
使用可能機種のレベルニック測定ベース面に取り付け、底面ブロックゲージを移動することにより、測定ピッチが任意に設定できます。 ベース部はmm目盛付で正確に測定ピッチを設定することが可能です。 測定面には付属のブロックゲージ15mm×2個を使用しています。
用途真直度、平面度測定の測定ピッチ変更に適合機種DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、EL-01Aの各シリーズとDL-S2
プロトラクタ快段目盛 No.30 SK(新潟精機)プロトラクタ快段目盛 No.30SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
副尺型目盛で読みやすさを向上しています。 目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に竿寸法(mm)全長240×厚1.5本体寸法(mm)直径120×厚1.5角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
カルマデプスゲージ SK(新潟精機)カルマデプスゲージSK(新潟精機)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
深さ測定用アナログタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 すきまゲージとしても利用できます。 本尺、ベースとも測定面焼入品です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途深さの測定に最大測定長(mm)1000最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.15タイプアナログベース幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ステルスポイントリーダー SK(新潟精機)ステルスポイントリーダーSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
すみ肉に隠れた角から基準点(100mm)の位置を割り出すことができます。
用途溶接された角からの長さ測定に使用範囲60-120°精度(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
オクタゴナル形角度限界ゲージ SK(新潟精機)オクタゴナル形角度限界ゲージSK(新潟精機)
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージです。 角度はJPI-7S-23に沿っています。
用途オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージに仕様MAX:23°30′/MIN:22°30′許容差±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ SK(新潟精機)ガスケット幅・高さ測定限界ゲージSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。 GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに幅許容差(mm)±0.20高さ許容差(mm)±0.5寸法許容差(mm)【オクタゴナル形角半径】±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット溝幅測定限界ゲージ SK(新潟精機)ガスケット溝幅測定限界ゲージSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージにRoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形 SK(新潟精機)目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形SK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
36日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形 SK(新潟精機)目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形SK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
36日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
66,980税込73,678
1個
36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級焼入 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ B級焼入SK(新潟精機)
339,800税込373,780
1個
46日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ B級SK(新潟精機)
289,800税込318,780
1個
46日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
399,800税込439,780
1個
41日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
349,800税込384,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)アイビーム形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
61,980税込68,178
1個
36日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)アイビーム形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
精密円筒スコヤ SK(新潟精機)精密円筒スコヤSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。 精度規格は、JIS B 7526相当品です。 使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。 焼入品です。
用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
刃形標準スコヤ I型 SK(新潟精機)刃形標準スコヤ I型SK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。
用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
フランジスコヤ SK(新潟精機)フランジスコヤSK(新潟精機)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査にRoHS指令(10物質対応)対応
T型スコヤ SK(新潟精機)T型スコヤSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 左勝手SK(新潟精機)
5,598税込6,158
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付平形スコヤ SK(新潟精機)目盛付平形スコヤSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付台付スコヤ SK(新潟精機)目盛付台付スコヤSK(新潟精機)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
379,800税込417,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
799,800税込879,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
88,980税込97,878
1個
46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
349,800税込384,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
789,800税込868,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)目盛付内外兼用キャリパSK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。 通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。 先端部焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに目量(mm)1器差(mm)±0.5
快段目盛ハイトゲージ SK(新潟精機)快段目盛ハイトゲージSK(新潟精機)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm 点目盛。副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上 させました。本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。スクライバ先端超硬チップ付ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。ステンレス読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!本尺カラー数字でデザイン性がアップしました。
デジタルポイントノギス SK(新潟精機)デジタルポイントノギスSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
標準形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)標準形ダイヤルゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.01測定範囲(mm)0-10測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ WGU-2S SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-2SSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
用途アンダーカット測定専用
溶接ゲージ WG-5 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-5SK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチテーブル用ピン測定子 SK(新潟精機)ベンチテーブル用ピン測定子SK(新潟精機)
32,980税込36,278
1セット(2個)
翌々日出荷
1.5mmピン測定子(先端:フラット/2個セット)
用途ベンチテーブルBT-10-SET用全長(mm)14(Φ1.5×6+Φ2×8)質量(g)0.5主要材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応