絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,331件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)

    目盛付内外兼用キャリパ

    SK(新潟精機)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    翌々日出荷
    外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。 通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。 先端部焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
    用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに目量(mm)1器差(mm)±0.5
  • 快段目盛ハイトゲージ SK(新潟精機)

    快段目盛ハイトゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    6日以内出荷
    本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm 点目盛。副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上 させました。本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。スクライバ先端超硬チップ付ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。ステンレス読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!本尺カラー数字でデザイン性がアップしました。
  • 溶接ゲージ WG-3 SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WG-3

    SK(新潟精機)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 回転子を備え、多種の測定が可能です シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ゲージ WG-2 SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WG-2

    SK(新潟精機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)20本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1)すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)10ルート間隔(mm)0.5~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4)角度測定精度(°)±0.7
  • ベンチテーブル用ピン測定子 SK(新潟精機)

    ベンチテーブル用ピン測定子

    SK(新潟精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    1.5mmピン測定子(先端:フラット/2個セット)
    用途ベンチテーブルBT-10-SET用全長(mm)14(Φ1.5×6+Φ2×8)質量(g)0.5主要材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンチテーブル用ブレード測定子 SK(新潟精機)

    ベンチテーブル用ブレード測定子

    SK(新潟精機)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    用途ベンチテーブルBT-10-SET用全長(mm)14質量(g)1主要材質超硬取付部Φ1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンチテーブル 基本セット SK(新潟精機)

    ベンチテーブル 基本セット

    SK(新潟精機)
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    翌々日出荷
    小型・軽量で持ち運びやすく省スペース化が可能です。左右にレバーがあることにより右手・左手での操作が可能です。
    用途電気マイクロメータやデジタルインジケータ(ステム径Φ8mm)等を取付け小物、精密部品の測定に便利です。測定範囲(mm)10測定力(N)0.3~1.0取付穴(mm)8(測定器)アンビル(mm)1.5(固定部分)測定方向水平RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ピンゲージ SK(新潟精機)

    超硬ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    13日以内出荷
    仕様ゲージ長30mm、プラスチック製のシャンク付き。トラスコ品番859-0894セット内容持ちやすいシャンク付き材質ゲージ部:超硬合金全長71mm質量(g)20ゲージ径(Φmm)4.50mm
  • ノギス SK(新潟精機)

    ノギス

    SK(新潟精機)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    内外径、深さ高さを計測する最も基本的なアナログ式のノギスです。 ステンレス製で基礎工学実験などの授業におすすめです。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に最大測定長(mm)200最小表示量(mm)0.05付属品PCケース仕様デプスバー材質(本体)ステンレス質量(g)210寸法F(mm)31寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法C(mm)19精度(mm)±0.05デプスバー有本体寸法(mm)奥行8寸法G(mm)17本体高さ(mm)90.5(寸法B)本体幅(mm)290(寸法A)
  • レベルニック SK(新潟精機)

    レベルニック

    SK(新潟精機)
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    15日以内出荷
    0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。 DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。
    材質アルミニウム、鋳鉄測定範囲±5.000mm/m・±0.2865°使用温度範囲(℃)0~40
  • シルバー曲尺同目同厚 黄龍 1尺6寸 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺同目同厚 黄龍 1尺6寸 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷
    読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
    材質ステンレス質量(g)88長手(妻手)×幅×厚さ(mm)515(260)×15×1.3
  • シルバー曲尺 黄龍 1尺 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺 黄龍 1尺 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷
    読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
    材質ステンレス質量(g)50長手(妻手)×幅×厚さ(mm)340(165)×15×1.3
  • シルバー曲尺 1尺5寸 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺 1尺5寸 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷
    読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
    材質ステンレス質量(g)85長手(妻手)×幅×厚さ(mm)500(244)×15×1.3
  • 送信器/受信機セット SK(新潟精機)

    送信器/受信機セット

    SK(新潟精機)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    10日以内出荷
    2台のレベルニックDL-S3の測定データを送信表示できます。
    トラスコ品番818-3429材質スチール、カバー:プラスチック質量(g)580
  • 快段目盛ノギス SK(新潟精機)

    快段目盛ノギス

    SK(新潟精機)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛ノギスです。
  • レベルニック SK(新潟精機)

    レベルニック

    SK(新潟精機)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    翌々日出荷
    測定データをワイヤレスで送信します。 付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。 無線/有線の切替が可能です。 USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。
    用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定トラスコ品番818-3430セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄長さ(mm)158幅(mm)61厚さ(mm)107質量(kg)2測定範囲±5.00mm/m±0.286°最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
  • Sラインデータ転送ケーブル SK(新潟精機)

    Sラインデータ転送ケーブル

    SK(新潟精機)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    Sラインシリーズの測定データを取り組めます。
    材質プラスチック
  • 超磁力アルミレベル快段目盛付 SK(新潟精機)

    超磁力アルミレベル快段目盛付

    SK(新潟精機)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    翌々日出荷
    測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。 プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。 V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。
    寸法(mm)長150×幅47×高さ20材質(本体)アルミ質量(g)110呼び寸法(mm)150精度±1.500mm/m=±0.0859°以内感度0.05mm/m=0.0286°気泡管水平・垂直・45°4本線材質(気泡管)アクリル樹脂マグネット最大磁力(N[kgf])118RoHS指令(10物質対応)対応
  • KAIDANロックGuard尺相当 SK(新潟精機)

    KAIDANロックGuard尺相当

    SK(新潟精機)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷
    種類ロック付テープ長さ(m)5目盛仕様メートル目盛/尺相当目盛付材質(テープ)SK4RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別両面
  • 洋裁メジャーオート 快段目盛 SK(新潟精機)

    洋裁メジャーオート 快段目盛

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
  • 快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ) SK(新潟精機)

    快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ)

    SK(新潟精機)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    翌々日出荷
    目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ストレートステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に目量(mm)0.01
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。呼び径(mm)14.13硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールマグネクリップ SK(新潟精機)

    スチールマグネクリップ

    SK(新潟精機)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    翌々日出荷
    クリップでメモを挟むことができます。
  • マグネフック SK(新潟精機)
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    シルバー
    ブラック
    ブルー
    ブロンズ

    マグネフック

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ジグソーブレード木工用 SK(新潟精機)

    ジグソーブレード木工用

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1パック(2枚)ほか
    翌々日出荷
    木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
    用途各種木材の切断に。材質SK5
  • マップメジャー SK(新潟精機)

    マップメジャー

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
    用途地図上の距離測定が可能。登山、キャンプに。材質(本体)ABS樹脂文字種別英字本体サイズ(mm)全長76×全幅55×厚さ12縮尺1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)
  • プロトラクタ SK(新潟精機)

    プロトラクタ

    SK(新潟精機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    15日以内出荷
  • ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。
    用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。付属品ハードケース仕様裏フタ/耳金付質量(g)120タイプ標準測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100-0本体寸法(mm)奥行45.5ステム径(Φmm)8本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5戻り誤差(μm)7指示誤差[全測定範囲](μm)±18000主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)10本体高さ(mm)105特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。本体幅(mm)58
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    15日以内出荷
    全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
    用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    15日以内出荷
    台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
    材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
  • ログ用コンパス SK(新潟精機)

    ログ用コンパス

    SK(新潟精機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。
    用途ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることができます。仕様2軸気泡管付材質(本体)炭素工具鋼、(レベル)アクリル本体サイズ(mm)全長286×全幅100×厚さ18
  • 標準ハイトゲージ SK(新潟精機)

    標準ハイトゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    15日以内出荷
    目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
    用途高さ測定。ケガキ作業。付属品スクライバ(SVH-1520)質量(kg)3.1測定範囲(mm)0~300全高(mm)540器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02表示形式アナログRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体校正証明書一般校正
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)108測定範囲(mm)0~25先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付最大許容誤差(μm)3ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)37測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置無材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状平面最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ式マグネット SK(新潟精機)

    アンテナ式マグネット

    SK(新潟精機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
    用途ピックアップツール。トラスコ品番377-6280全長(mm)155~510吸着力(N)3.9アンテナサイズ(mm)135~490マグネット部寸法(mm)10