5ページ目:

1,309件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1セット(10枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスブラインドリベット SK(新潟精機)フレックスブラインドリベットSK(新潟精機)(2件のレビュー)
629税込692
1パック(70本)ほか
当日出荷
1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
電着ダイヤラッパ SK(新潟精機)電着ダイヤラッパSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック厚さ(mm)12全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16ダイヤ寸法(mm)44×12
ネイルポンチ SK(新潟精機)ネイルポンチSK(新潟精機)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
全長(mm)100材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10質量(g)50全幅(mm)11
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 厚手広巾SK(新潟精機)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス
塩ビ管接着剤用ホルダー 脚掛 SK(新潟精機)塩ビ管接着剤用ホルダー 脚掛SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
接着剤がこぼれない。引っ越しできる接着剤のマイホームです。脚立や足場、腰回りのカラビナなど、塩ビ管接着剤や塗料缶を保持することが可能です。本体の材質はステンレス製でサビに強く、缶の取り出しも簡単、スピーディです。
用途塩ビ管接着剤や塗料缶などの保持に材質本体:ステンレス
縦目盛ゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)縦目盛ゲージ 快段目盛SK(新潟精機)
549税込604
1個
当日出荷
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途機械や治具の奥行き測定に幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
マグネットホルダ台 SK(新潟精機)マグネットホルダ台SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ SK(新潟精機)円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
標準シリンダゲージ SK(新潟精機)標準シリンダゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に目量(mm)0.01材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から15日以内出荷
段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に材質ポリカーボネイト質量(g)5全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
ダイス SK(新潟精機)ダイスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機)アンテナ式点検鏡SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機)ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
コンビネーションスコヤ 快段目盛 SK(新潟精機)コンビネーションスコヤ 快段目盛SK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に全長(mm)305最大測定長(mm)305直角度(mm)±0.7気泡管4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.03°精度(mm/m)±2.5=±0.14°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18本体質量(g)180材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金付属品ケガキ針
カッティングアクリル定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティングアクリル定規 快段目盛SK(新潟精機)(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
厚さ(mm)3材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
プレノギス SK(新潟精機)プレノギスSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から15日以内出荷
軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。測定範囲(mm)0~100最小読取値(mm)0.1材質ステンレス鋼寸法A(mm)155寸法D(mm)24寸法B(mm)49寸法C(mm)12
クリップスケール 快速目盛 SK(新潟精機)クリップスケール 快速目盛SK(新潟精機)(4件のレビュー)
429税込472
1台
当日出荷から15日以内出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。 クリップ付で携帯に便利。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)全長(mm)160質量(g)8目盛仕様快段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
内側ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)内側ダイヤルキャリパゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーM型ノギス SK(新潟精機)シルバーM型ノギスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から15日以内出荷
外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
マグネットベース(微動調整付) SK(新潟精機)マグネットベース(微動調整付)SK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
ペンシルケガキ針 DX型 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針 DX型SK(新潟精機)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132タイプペンシル型トラスコ品番377-6409材質(本体)真鍮材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ8材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイス SK(新潟精機)ピンバイスSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンレーザー緑墨 SK(新潟精機)グリーンレーザー緑墨SK(新潟精機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザー墨出器です。縦・横ライン、鉛直・地墨が出ます。小型、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
用途墨だし・基準だし作業。仕様ジンバル式材質本体:TPE、ABS、L型ベース:ナイロンタイプ縦・横の2本/地墨点、鉛直点レーザー光色グリーン
スライド式スチール缶ケース ミニ SK(新潟精機)スライド式スチール缶ケース ミニSK(新潟精機)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
錫を使用しない環境負荷の少ないティンフリースチール缶です。電解クロム酸処理により耐食性、耐摩耗性に優れています。スライド式のフタを採用し、収納、取り出しに便利です。信頼の日本製です。サイズバリエーションがあります。
用途部品や小物の収納、持ち運びに材質本体:TFS(ティンフリースチール)RoHS指令(10物質対応)対応
KAIDANロック Guard ブラックテープ SK(新潟精機)KAIDANロック Guard ブラックテープSK(新潟精機)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。抜群の視認性を誇るブラックテープ&白目盛(表面のみ)です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。丈夫で曲がりにくい焼入爪&マグネット付です。滑りにくいラバーグリップです。ベルトクリップ、ストラップ付です。
用途寸法測定に仕様455ピッチ:有ピッチ(mm)上下段1本体質量(g)310爪数爪カシメ数;2点色(本体)ブラックアズワン品番64-4374-07マグネットテープ保護:ナイロンコーティング長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
六角軸プロメン SK(新潟精機)六角軸プロメンSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などにシャンク径(Φmm)6.35切刃形状その他シャンク形状六角
ブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 0級相当SK(新潟精機)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級0級相当品係数11.5×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1セット(10枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプSK(新潟精機)
1,498税込1,648
1セット(9枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
ラチェット式タップホルダ M SK(新潟精機)ラチェット式タップホルダ MSK(新潟精機)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正にタップ範囲M3~M8
アングル開先ゲージ WGA-65 SK(新潟精機)アングル開先ゲージ WGA-65SK(新潟精機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。 先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。 現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。 併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定トラスコ品番412-1678材質ステンレス/シルバー仕上げ角度(°)(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110開先角度(°)25~65(最小読取値:0.5)RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±0.5
クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ SK(新潟精機)クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
測定範囲(mm)0~150(スケール)材質SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175
LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)LEDフラッシュルーペSK(新潟精機)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°