15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)鳶レベル零
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直、45°測定に 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)鳶レベルPRO
金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、45°測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟精機(SK)鳶レベル2
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事に新たな革命、水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。二連縦気泡管を採用し、上からも下からも垂直確認ができます。ダクターチャンネルや鉄柱などの垂直確認に便利です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に トラスコ品番610-0473 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 【気泡管】緑 種類4本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°) 色(本体)シルバー マグネット1個
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

新潟精機(SK)鳶レベル 暉
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に 付属品CR2032 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に 全長(mm)305 最大測定長(mm)305 直角度(mm)±0.7 気泡管4本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.03° 精度(mm/m)±2.5=±0.14° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18 本体質量(g)180 材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金 付属品ケガキ針
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。 本体サイズ(mm)全長100×46×20 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー) 質量(g)83 気泡管4本線アクリル気泡管
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

新潟精機(SK)ハンディレベル
水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。 本体サイズ(mm)全長100×46×20 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー) 気泡管4本線アクリル気泡管
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。 測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。 気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。 適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ 材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石 精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内 感度0.5=0.0286(mm/m=°) 気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑 関連資料(2.52MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

超磁力レベル Safety 新潟精機(SK) 動画あり
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石) 感度(mm/m)0.5=0.0286 本体質量(g)137 気泡管アクリル気泡管 精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内 マグネット有、1個
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石 気泡管アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 マグネット有/1個 気泡管:緑 寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20 本体質量(g)100
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)ミニレベルセット
エコ商品
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに 材質2軸型:ABS 丸型:アクリル 種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5 本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3 ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ) 気泡管 色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

新潟精機(SK)超磁力アルミレベル快段目盛付
エコ商品
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。 プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。 V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。
呼び寸法(mm)150 精度±1.500mm/m=±0.0859°以内 感度0.05mm/m=0.0286° 寸法(mm)長150×幅47×高さ20 材質(本体)アルミ 質量(g)110 気泡管水平・垂直・45°4本線 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネット最大磁力(N[kgf])118 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)