磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
用途ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。
材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に
付属品収納ケース
材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石
電源単4形乾電池x1(別売)
本体質量(g)70
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180.0
マグネット3個
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28
繰返し精度(°)0.1
読取精度±0.2°
金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に
材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
精度±1.0=0.0573mm/m=°以内
マグネット1ヵ所
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直、45°測定に
材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
精度±1.0=0.0573mm/m=°以内
マグネット1ヵ所
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
用途テープル、ビスなどの保持
材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
広範囲の突っ張り作業に便利です。
用途突っ張り作業補助具。
関連資料(2.88MB)
金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、45°測定に
材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
精度±1.0=0.0573mm/m=°以内
マグネット1ヵ所
電気工事に新たな革命、水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。二連縦気泡管を採用し、上からも下からも垂直確認ができます。ダクターチャンネルや鉄柱などの垂直確認に便利です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に
トラスコ品番610-0473
材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
色【気泡管】緑
種類4本線アクリル気泡管
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°)
色(本体)シルバー
マグネット1個
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
天まで届く緑の衝撃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
用途レーザー墨出し器に
付属品L字ベース、収納バッグ
トラスコ品番420-2454
材質本体:ABS、L字ベース:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)520
自動補正範囲3±1°
ライン幅(mm)5mで3以内
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に
付属品CR2032
材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
精度±1.0=0.0573mm/m=°以内
マグネット1ヵ所
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に
材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
精度±1.0=0.0573mm/m=°以内
マグネット1ヵ所
吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25
材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石
吸着力(N)450
本体質量(g)1300
ベース寸法(mm)54×63×58
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(mT)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
大事な荷物をしっかり固定、変幻自在の仕切り人です。
サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーです。
サポートリフタ伸腕と荷締ベルトを組み合わせて、荷物を固定することができます。
用途サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーに。
適合機種伸腕SLGシリーズ
材質ボディ:アルミ(SPU-33)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
関連資料(2.52MB)
取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
関連キーワード